Disco da taglio EHT 125x1,0x22,23 mm versione diritta, linea universale PSF STEELOX per acciaio/acciaio inossidabile (10)

Codice art.: 4007220153185
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Disco per troncatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4007220153185
    EAN / GTIN 4007220153185
    Codice del produttore 61721110
    Numero-L L51080 227

    Descrizione

    Descrizione:

    Il programma di ingresso della linea universale PSF comprende utensili robusti per la lavorazione dei materiali più comuni. Gli utensili della linea universale PSF garantiscono ottimi risultati mantenendo al contempo un'elevata economicità. Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile (INOX) con alta capacità di taglio e ottima durata. Gli specialisti di tutto il mondo si fidano di Blau e scelgono i dischi da taglio sottili PFERD. Il programma PFERD comprende i dischi da taglio sottili in molte varianti. C’è la soluzione adatta per ogni applicazione, ergonomica, efficiente e ai massimi livelli di sicurezza. I dischi da taglio sottili PFERD sono caratterizzati da una speciale ricetta del legante. L’intenso lavoro di ricerca e sviluppo e la sua successiva realizzazione nei modernissimi stabilimenti produttivi garantiscono gli elevanti standard di qualità e sicurezza propri di PFERD.

    Proprietà:

    • Giri/min., max: 12200 RPM
    • Forma: EHT / 41 / T1
    • Larghezza metrica: 1 mm
    • Sistema di alloggiamento: Foro
    • Ø foro: 22.23 mm
    • Abrasivo: Corindone A
    • ø esterno metrico: 125 mm

    Vantaggi:

    • Ideale per smerigliatrici angolari a batteria.
    • Tagli sottili e privi di bave.
    • Massimo comfort e sicurezza.
    • Tagli rapidi.
    • Uso universale su acciaio e acciaio inossidabile (INOX).

    Uso:

    • Tipi di lavorazione: Taglio di profilati; Taglio di lamiere; Taglio di materiali pieni; Praticare aperture
    • Tipi di macchina: Smerigliatrici angolari; Smerigliatrici a batteria

    Materiale:

    • Materiali da lavorare:
      • Acciaio INOX
      • Acciaio
      • Materiali da lavorare: Acciaio INOX; Acciaio

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello