• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Perno di bloccaggio per POLIROLL compatibile con foro Ø 3 mm e lunghezza 25 mm, gambo Ø 3 mm

Codice art.: 4007220152171
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Codice articolo 4007220152171
EAN / GTIN 4007220152171
Codice del produttore 42703183
Numero-L L51100 234

Descrizione

Esecuzione:

  • nessuna informazione

Descrizione:

I perni e i gambi per montare gli utensili per finitura e lucidatura sono disponibili con filettature e diametri diversi nonché in versioni differenti. Perno di bloccaggio per utensili POLIROLL e POLICO.

Proprietà:

  • Tipo PFERD: BO 3-18-3
  • Versione: nessuna informazione
  • Ø gambo metrico: 3 mm
  • Ø filettatura: nessuna informazione
  • Lunghezza, gambo: 27 mm

Vantaggi:

  • Cambio utensile possibile senza togliere il perno dalla pinza della macchina utensile.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello