Cappuccio abrasivo POLICAP PC forma cilindrica con punta conica raggiata corindone Ø 13x17 mm A280 per uso universale

Codice art.: 4007220151198
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 50 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 50 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Capsula abrasiva

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4007220151198
    EAN / GTIN 4007220151198
    Codice del produttore 42303133
    Numero-L L51100 409

    Descrizione

    Descrizione:

    Cappucci abrasivi POLICAP, forma cilindrica con punta conica raggiata WKG (ex forma G). L’inclinazione del cono è di 30°. Gli utensili POLICAP sono formati da un solo corpo e possono essere utilizzati sull'intera superficie. Adatto per l'uso universale sugli acciai (temprati, bonificati, non temprati). Appositamente studiato per applicazioni speciali, ad esempio nella costruzione di stampi e forme, nonché per le relative lavorazioni di riparazione. Adatto anche per la lavorazione di materie plastiche, legno e stucco nella costruzione di modelli. Codifica a colori della granulometria 280 = marrone rosso

    Proprietà:

    • Giri/min., opz.: 16000 RPM
    • Abrasivo: Corindone A
    • ø esterno metrico: 13 mm
    • Granulometria: 280
    • Altezza: 17 mm

    Vantaggi:

    • Il cappuccio abrasivo è sempre saldamente fissato sul supporto, che si espande durante il lavoro.
    • Lo speciale processo produttivo garantisce la stabilità di forma dell'utensile e un eccezionale risultato di finitura.
    • Cambio utensile semplice.

    Uso:

    • Suggerimenti di applicazione: I cappucci abrasivi si possono montare e rimuovere ruotandoli leggermente verso destra. Non occorre smontare il perno di bloccaggio dalla macchina per sostituire l'utensile. Per ottenere i migliori risultati si consiglia una velocità di taglio di 10–20 m/s.
    • Tipi di lavorazione: Finitura graduale; Spianatura; Lavorazione di superfici
    • Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Smerigliatrice diritta

    Materiale:

    • Materiali da lavorare:
      • Fusioni d’acciaio
      • Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Acciaio INOX
      • Acciai con durezza > 54 HRC
      • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Materiali da lavorare: Fusioni d’acciaio; Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acciaio INOX; Acciai con durezza > 54 HRC; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

    Nota:

    • La velocità periferica massima consentita è di 25 m/s.
    • Per motivi di sicurezza non si deve mai superare il numero di giri massimo indicato.

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello