Cappuccio abrasivo POLICAP PC forma cilindrica con punta conica raggiata corindone Ø 10x15 mm A280 per uso universale

Codice art.: 4007220151167
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 50 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 50 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Capsula abrasiva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220151167
EAN / GTIN 4007220151167
Codice del produttore 42303103

Descrizione

Descrizione:

Cappucci abrasivi POLICAP, forma cilindrica con punta conica raggiata WKG (ex forma G). L’inclinazione del cono è di 30°. Gli utensili POLICAP sono formati da un solo corpo e possono essere utilizzati sull'intera superficie. Adatto per l'uso universale sugli acciai (temprati, bonificati, non temprati). Appositamente studiato per applicazioni speciali, ad esempio nella costruzione di stampi e forme, nonché per le relative lavorazioni di riparazione. Adatto anche per la lavorazione di materie plastiche, legno e stucco nella costruzione di modelli. Codifica a colori della granulometria 280 = marrone rosso

Proprietà:

  • Giri/min., opz.: 20000 RPM
  • Abrasivo: Corindone A
  • ø esterno metrico: 10 mm
  • Granulometria: 280
  • Altezza: 15 mm

Vantaggi:

  • Il cappuccio abrasivo è sempre saldamente fissato sul supporto, che si espande durante il lavoro.
  • Lo speciale processo produttivo garantisce la stabilità di forma dell'utensile e un eccezionale risultato di finitura.
  • Cambio utensile semplice.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: I cappucci abrasivi si possono montare e rimuovere ruotandoli leggermente verso destra. Non occorre smontare il perno di bloccaggio dalla macchina per sostituire l'utensile. Per ottenere i migliori risultati si consiglia una velocità di taglio di 10–20 m/s.
  • Tipi di lavorazione: Finitura graduale; Spianatura; Lavorazione di superfici
  • Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Smerigliatrice diritta

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Fusioni d’acciaio
    • Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Acciaio INOX
    • Acciai con durezza > 54 HRC
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiali da lavorare: Fusioni d’acciaio; Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acciaio INOX; Acciai con durezza > 54 HRC; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Nota:

  • La velocità periferica massima consentita è di 25 m/s.
  • Per motivi di sicurezza non si deve mai superare il numero di giri massimo indicato.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello