Korund brusné pouzdro KŠB válcový Ø 13 x 10 mm A150 pro univerzální použití

Codice art.: 4007220148990
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 25 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 25 Pezzi
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
    Tipo di prodotto Manicotto di smerigliatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4007220148990
    EAN / GTIN 4007220148990
    Codice del produttore 42233115
    Numero-L L51110 187

    Descrizione

    Popis:

    Pro univerzální hlavice od hrubého až po jemné broušení. Brusné návleky jsou vedeny podle ISO 2421 pod označením „válcové brusné návleky“. KSB = malé balení brusných pouzder

    Charakteristika:

    • OT./MIN, opt., od: 30000 RPM
    • OT./MIN, opt., do: 44000 RPM
    • Brusivo: Korund A.
    • Ø vnitřní metrika: 13 mm
    • Ø vnější metrika: 13 mm
    • Velikost zrna: 150
    • Výška: 10 mm

    Výhoda:

    • Bezpečně usaďte brusné pouzdro na nosič brusných pouzder rozšířením nosiče v hlavice.
    • Vynikající životnost díky speciálním výrobním procesům – i v těch nejnáročnějších provozních podmínkách.
    • Nejvyšší hospodárnost díky obzvláště vysokému odstraňování materiálu a vysoké agresivitě abraziva.

    Použití:

    • Doporučení k použití: Pro snadnou výměnu brusných pouzder je zatáhněte a vypínejte otočením mírně ve směru hodinových ručiček. Ponechte nosič brusných pouzder upnutý v jednotce nástroje. Aby bylo zajištěno bezpečné umístění brusné pouzdro, dodržujte minimální rychlost nosiče brusného pouzdra. Pro dosažení nejlepšího výkonu používejte při doporučeném velikost řezné rychlosti 20-30 m /s. Použijte brusný olej vhodný pro materiál, abyste výrazně zvýšili životnost nástroje a výkon broušení.
    • Zpracování úloh: Odstraňování otřepů; postupné jemné broušení; vyrovnání; zdrsnění; ostření; Zpracování povrchu; zpracování svarů; zpracování hran
    • Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; přímé brusky

    Materiál:

    • Obrobitelné materiály:
      • Hliník
      • Tvárné litiny
      • Mosaz
      • bronz
      • Ocelová litina
      • Slitiny na bázi kobaltu
      • Měď
      • Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
      • Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Ušlechtilá ocel (INOX)
      • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
      • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Termoplasty

    Rozsah dodávky:

    • Objednávejte nosič brusných pouzder samostatně.

    Poznámka:

    • Maximální přípustná obvodová rychlost je 30 m /s.
    • Z bezpečnostních důvodů nesmí být maximální povolený Otáčky nikdy překročen.
    • Nedovolte, aby brusné objímky vyčnívaly nad nosič brusných pouzder.

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello