• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Rullo porta-anelli GK cilindrico Ø 15x30 mm, gambo Ø 6 mm

Codice art.: 4007220146828
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Supporto per manicotto di smerigliatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220146828
EAN / GTIN 4007220146828
Codice del produttore 42106000
Numero-L L51110 41

Descrizione

Esecuzione:

  • nessuna informazione

Descrizione:

Supporto compatibile con anelli abrasivi cilindrici. In conformità con le Norme ISO 15637-1 i rulli porta-anelli cilindrici rientrano nella categoria “corpi a espansione per anelli abrasivi cilindrici”.

Proprietà:

  • Tipo PFERD: GK
  • Giri/min., max: 36000 RPM
  • Giri/min., min: 26000 RPM
  • Versione: nessuna informazione
  • Larghezza metrica: 30 mm
  • Conforme a ISO: ISO 15637-1
  • ø esterno metrico: 15 mm
  • Ø gambo metrico: 6 mm
  • Durezza: 65–70
  • Lunghezza, gambo: 35 mm

Vantaggi:

  • L’anello abrasivo è sempre saldamente fissato sul rullo porta-anelli, che si espande durante il lavoro.
  • Lo speciale processo produttivo garantisce una lunga durata dell'utensile, anche in condizioni di utilizzo molto gravose.
  • Massima economicità grazie alla grande capacità di asportazione e aggressività dell'abrasivo.

Nota:

  • La velocità periferica massima consentita è di 30 m/s.

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello