Descrizione:
Gli utensili per finitura Poliflex vengono prodotti con una accurata precisione di forma, una qualità eccezionalmente costante e tolleranze dimensionali molto rigorose. Ideali per la finitura, per satinare e per preparare la lucidatura, sono spesso utilizzati nella costruzione di stampi e forme. Gli utensili per finitura Poliflex con legante LR sono costituiti da corindone bianco. L’LR è un legante molto duro e resistente. Adatti per l’uso su superfici. Mola abrasiva con forma a sfera per la finitura di raggi interni, profili e dislivelli.
Proprietà:
- Giri/min., max: 28600 RPM
- Giri/min., opz.: 19000 RPM
- Forma: A sfera
- Larghezza metrica: 0 mm
- Abrasivo: Corindone A
- ø esterno metrico: 20 mm
- Ø gambo metrico: 6 mm
- Granulometria: 120
- Lunghezza, gambo: 40
- Legante: LR
Vantaggi:
- Per ottenere una superficie fine e lucida.
- Qualità delle superfici ottenute molto buona.
- Grande convenienza grazie alla lunga durata e alla capacità di asportazione elevatissima.
- Massimo comfort di lavoro grazie alla rotazione concentrica esatta.
Uso:
- Suggerimenti di applicazione: Profilare secondo necessità con un utensile per ravvivatura, a basso numero di giri. Per ottenere i migliori risultati si consiglia una velocità di taglio di 15–20 m/s.
- Tipi di lavorazione: Finitura graduale
- Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Smerigliatrice diritta
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Alluminio
- Ottone
- Bronzo
- Leghe a base di cobalto
- Rame
- Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy)
- Acciai con durezza > 54 HRC
- Titanio
- Leghe di titanio
- Materiali da lavorare: Alluminio; Ottone; Bronzo; Leghe a base di cobalto; Rame; Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy); Acciai con durezza > 54 HRC; Titanio; Leghe di titanio
Nota:
- Per motivi di sicurezza non si deve mai superare il numero di giri massimo indicato.
- La lunghezza del gambo fissata all'interno della macchina deve essere di almeno 10 mm.