Mola abrasiva Poliflex, forma a sfera Ø 8 mm, gambo Ø 3 mm, legante LR A120

Codice art.: 4007220146224
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Mola abrasiva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220146224
EAN / GTIN 4007220146224
Codice del produttore 41401212
Numero-L L51100 455

Descrizione

Descrizione:

Gli utensili per finitura Poliflex vengono prodotti con una accurata precisione di forma, una qualità eccezionalmente costante e tolleranze dimensionali molto rigorose. Ideali per la finitura, per satinare e per preparare la lucidatura, sono spesso utilizzati nella costruzione di stampi e forme. Gli utensili per finitura Poliflex con legante LR sono costituiti da corindone bianco. L’LR è un legante molto duro e resistente. Adatti per l’uso su superfici. Mola abrasiva con forma a sfera per la finitura di raggi interni, profili e dislivelli.

Proprietà:

  • Giri/min., max: 71600 RPM
  • Giri/min., opz.: 47000 RPM
  • Forma: A sfera
  • Larghezza metrica: 0 mm
  • Abrasivo: Corindone A
  • ø esterno metrico: 8 mm
  • Ø gambo metrico: 3 mm
  • Granulometria: 120
  • Lunghezza, gambo: 30
  • Legante: LR

Vantaggi:

  • Per ottenere una superficie fine e lucida.
  • Qualità delle superfici ottenute molto buona.
  • Grande convenienza grazie alla lunga durata e alla capacità di asportazione elevatissima.
  • Massimo comfort di lavoro grazie alla rotazione concentrica esatta.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Profilare secondo necessità con un utensile per ravvivatura, a basso numero di giri. Per ottenere i migliori risultati si consiglia una velocità di taglio di 15–20 m/s.
  • Tipi di lavorazione: Finitura graduale
  • Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Smerigliatrice diritta

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Alluminio
    • Ottone
    • Bronzo
    • Leghe a base di cobalto
    • Rame
    • Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy)
    • Acciai con durezza > 54 HRC
    • Titanio
    • Leghe di titanio
    • Materiali da lavorare: Alluminio; Ottone; Bronzo; Leghe a base di cobalto; Rame; Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy); Acciai con durezza > 54 HRC; Titanio; Leghe di titanio

Nota:

  • Per motivi di sicurezza non si deve mai superare il numero di giri massimo indicato.
  • La lunghezza del gambo fissata all'interno della macchina deve essere di almeno 10 mm.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello