Descrizione:
La versione STEEL EDGE è particolarmente adatta per l'utilizzo su spigoli per lo sbavo di pezzi in acciaio e fusioni d'acciaio. Tra le applicazioni ci sono inoltre lo smusso nella preparazione di saldature e la lavorazioni di profili. Le mole abrasive della serie A di norma vengono usate su pezzi di grandi dimensioni. Le forme speciali permettono di molare i più svariati profili. Il campo di applicazione spazia dalla pulitura di fessure e scanalature in punti difficili da raggiungere, passando per la lavorazione di fori e piccole aperture, fino ad arrivare alla spianatura.
Proprietà:
- Giri/min., max: 112900 RPM
- Giri/min., opz.: 100000 RPM
- Forma: A 15
- Larghezza metrica: 27 mm
- ø esterno metrico: 6 mm
- Ø gambo metrico: 6 mm
- Granulometria: 100
- Lunghezza, gambo: 40
Vantaggi:
- Durata elevata e usura ridotta dell'utensile grazie al legante duro e tenace.
- Grazie alla loro stabilità si possono utilizzare efficacemente anche su macchine a basso numero di giri.
- Ideale per la lavorazione di spigoli.
Uso:
- Suggerimenti di applicazione: Le mole abrasive STEEL EDGE raggiungono la migliore performance alle velocità di taglio tra i 25 e i 40 m/s.
- Tipi di lavorazione: Sbavatura; Finitura; Rimozione; Rimozione di cordoni all'interno di gole; Spianatura; Lavorazione di superfici; Lavorazione di cordoni di saldatura; Lavorazione di spigoli (smusso, bisellatura)
- Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Smerigliatrice diritta
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Fusioni d’acciaio
- Acciaio
- Materiali da lavorare: Fusioni d’acciaio; Acciaio
Nota:
- Il massimo numero di giri consentito si riferisce alla lunghezza libera del gambo di 10 mm.