Descrizione:
La versione STEEL è ideale per l'uso pesante universale sulle fusioni d'acciaio. È perfetta per la rimozione di bave su componenti di fusioni di acciaio superrapido (HSS) nonché la rifinitura degli sfiatatoi. Le mole abrasive della serie A di norma vengono usate su pezzi di grandi dimensioni. Le forme speciali delle mole abrasive della serie A permettono di molare i più svariati profili. Il campo di applicazione spazia dalla pulitura di fessure e scanalature in punti difficili da raggiungere, passando per la lavorazione di fori e piccole aperture, fino ad arrivare alla spianatura. La forma A 1 è ideale per la lavorazione di piccole aperture e fori.
Proprietà:
- Giri/min., max: 33500 RPM
- Giri/min., opz.: 33500 RPM
- Forma: A 1
- Larghezza metrica: 64 mm
- ø esterno metrico: 19 mm
- Ø gambo metrico: 6.35 mm
- Granulometria: 30
- Lunghezza, gambo: 40
Vantaggi:
- Elevata capacità di asportazione e aggressività per uso universale sugli acciai.
- Tempi di asportazione ridotti con conseguente riduzione dei costi grazie al maggiore volume di asportazione di truciolo per unità tempo.
- Ideale per la lavorazione di superfici e spigoli.
Uso:
- Suggerimenti di applicazione: Le mole abrasive STEEL raggiungono la migliore performance alle velocità di taglio tra i 30 e i 50 m/s.
- Tipi di lavorazione: Sbavatura; Finitura; Rimozione; Rimozione di cordoni all'interno di gole; Spianatura; Lavorazione di superfici; Lavorazione di cordoni di saldatura; Lavorazione di spigoli (smusso, bisellatura)
- Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Smerigliatrice diritta
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Fusioni d’acciaio
- Acciaio
- Materiali da lavorare: Fusioni d’acciaio; Acciaio
Nota:
- Il massimo numero di giri consentito si riferisce a una lunghezza libera del gambo di 10 mm.