Descrizione:
Gli utensili della linea a massima prestazione SGP sono stati appositamente sviluppati per applicazioni specifiche e offrono agli utilizzatori vantaggi decisivi rispetto ai prodotti convenzionali. Inoltre la linea a massima prestazione SGP comprende utensili che grazie alle loro prestazioni eccellenti assicurano un'economicità senza precedenti. Gli utilizzatori che esigono la massima efficienza scelgono l’innovativo disco lamellare POLIFAN-STRONG. Supera di gran lunga i dischi lamellari convenzionali e impone nuovi standard in termini di economicità. Grazie alla sua forma inconfondibile garantisce una capacità di asportazione senza precedenti. Inoltre vanta una durata incredibilmente lunga rispetto ai dischi lamellari convenzionali. Il disco POLIFAN STRONG di PFERD è brevettato in molti paesi al mondo. L’innovativo disco lamellare POLIFAN-STRONG è un utensile unico nel suo genere con un livello di prestazioni straordinario. La sua struttura gli conferisce un’economicità nettamente superiore rispetto ai dischi lamellari convenzionali. Con il sistema Bosch X-LOCK per smerigliatrici angolari è possibile cambiare gli utensili in modo rapido e comodo. Invece di un foro rotondo, il sistema X-LOCK presenta un profilo a X che permette di fissare il pezzo sulla smerigliatrice angolare ad accoppiamento geometrico. Ciò garantisce il montaggio sicuro di svariati utensili in pochissimo tempo. Questo sistema, unico nel suo genere, soddisfa gli standard di qualità e sicurezza più elevati e resiste anche in condizioni d’impiego difficili e gravose.;X-LOCK di Bosch è il primo sistema di serraggio rapido al mondo per le smerigliatrici angolari: basta posizionare l’utensile sull’attacco X-LOCK, premere fino a sentire lo scatto, ed è pronto. Cambiare accessorio su una smerigliatrice angolare non è mai stato così facile. X-LOCK crea un nuovo standard che semplifica il lavoro per i professionisti e aumenta la produttività. Bosch Power Tools punta su partner forti come PFERD. PFERD ha sviluppato infatti il meccanismo per il collegamento tra l’elemento punzonato X-LOCK e l’abrasivo rigido, il disco lamellare o la spazzola, creando i presupposti per poterli produrre a livello industriale.
Proprietà:
- Giri/min., max: 13300 RPM
- Forma: PFC STRONG / B / T29
- Sistema di alloggiamento: X-LOCK
- Ø foro: 22.23 mm
- Abrasivo: Corindone zirconio Z
- ø esterno metrico: 115 mm
- Granulometria: 50
Vantaggi:
- Con attacco X-LOCK per cambiare l’utensile in tutta comodità e velocemente
- Fissaggio sicuro con scatto udibile dell’utensile in sede.
- I dischi lamellari POLIFAN con X-LOCK possono essere utilizzati anche sulle tradizionali smerigliatrici angolari con filettatura M14 e 5/8”-11.
- Rapidità e aggressività costante fino all’ultimo granulo.
- Economicità senza precedenti grazie all’elevata capacità di asportazione per unità di tempo e alla minore usura del disco.
Uso:
- Suggerimenti di applicazione: Ottimale per la lavorazione di spigoli, ad esempio bisellatura o creazione di superfici fini. Posizionare l’utensile sul sistema di serraggio X-LOCK della smerigliatrice angolare e fissarlo premendolo leggermente verso il basso. L’utensile si incastra in modo udibile. Smontare l’utensile azionando la leva.
- Tipi di lavorazione: Bisellatura; Sbavatura; Lavorazione di cordoni di saldatura
- Tipi di macchina: Smerigliatrici angolari
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Acciaio
- Materiali da lavorare: Acciaio