• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Disco lamellare POLIFAN POWER PFC 115 mm X-LOCK conico Z60 SG STEELOX acciaio/acciaio inossidabile

Codice art.: 4007220113684
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Disco abrasivo lamellare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220113684
EAN / GTIN 4007220113684
Codice del produttore 67786116
Numero-L L51120 212

Descrizione

Esecuzione:

  • nessuna informazione

Descrizione:

L'ampio programma della linea specialistica SG offre una soluzione valida per ogni applicazione e ogni materiale. Gli utensili della linea specialistica SG garantiscono risultati eccellenti con la massima economicità. Il disco lamellare POLIFAN POWER vanta una capacità di asportazione eccezionale e una durata straordinaria che permettono di raggiungere la massima economicità. È certamente il miglior disco lamellare convenzionale per l’acciaio. Per gli utilizzatori esigenti che lavorano l'acciaio, l’eccellente disco lamellare POLIFAN POWER è la prima scelta a livello mondiale. Il disco lamellare POLIFAN è versatile e vanta un rapporto ottimale tra durata straordinaria e massima capacità di asportazione. Con il sistema Bosch X-LOCK per smerigliatrici angolari è possibile cambiare gli utensili in modo rapido e comodo. Invece di un foro rotondo, il sistema X-LOCK presenta un profilo a X che permette di fissare il pezzo sulla smerigliatrice angolare ad accoppiamento geometrico. Ciò garantisce il montaggio sicuro di svariati utensili in pochissimo tempo. Questo sistema, unico nel suo genere, soddisfa gli standard di qualità e sicurezza più elevati e resiste anche in condizioni d’impiego difficili e gravose.;X-LOCK di Bosch è il primo sistema di serraggio rapido al mondo per le smerigliatrici angolari: basta posizionare l’utensile sull’attacco X-LOCK, premere fino a sentire lo scatto, ed è pronto. Cambiare accessorio su una smerigliatrice angolare non è mai stato così facile. X-LOCK crea un nuovo standard che semplifica il lavoro per i professionisti e aumenta la produttività. Bosch Power Tools punta su partner forti come PFERD. PFERD ha sviluppato infatti il meccanismo per il collegamento tra l’elemento punzonato X-LOCK e l’abrasivo rigido, il disco lamellare o la spazzola, creando i presupposti per poterli produrre a livello industriale.

Proprietà:

  • Giri/min., max: 13300 RPM
  • Forma: PFC / B / T29
  • Versione: nessuna informazione
  • Sistema di alloggiamento: X-LOCK
  • Ø foro: 22.23 mm
  • Abrasivo: Corindone zirconio Z
  • ø esterno metrico: 115 mm
  • Granulometria: 60

Vantaggi:

  • Con attacco X-LOCK per cambiare l’utensile in tutta comodità e velocemente.
  • Fissaggio sicuro con scatto udibile dell’utensile in sede.
  • I dischi lamellari POLIFAN con X-LOCK possono essere utilizzati anche sulle tradizionali smerigliatrici angolari con filettatura M14 e 5/8”-11.
  • Rapido avanzamento nel lavoro e massima economicità grazie alla forte capacità di asportazione.
  • Massima aggressività per l’intera durata dell’utensile.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Sull’acciaio adatto anche per la levigatura di superfici. Posizionare l’utensile sul sistema di serraggio X-LOCK della smerigliatrice angolare e fissarlo premendolo leggermente verso il basso. L’utensile si incastra in modo udibile. Smontare l’utensile azionando la leva.
  • Tipi di lavorazione: Bisellatura; Sbavatura; Lavorazione di cordoni di saldatura
  • Tipi di macchina: Smerigliatrici angolari

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Acciaio INOX
    • Acciaio
    • Materiali da lavorare: Acciaio INOX; Acciaio

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello