Disco lamellare POLIFAN PFC 125x22,23 mm conico Z40 linea iniziale START STEELOX acciaio/acciaio inossidabile

Codice art.: 4007220110881
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 500 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo 4007220110881
EAN / GTIN 4007220110881
Codice del produttore 69300934
Numero-L Z5E170 PFC125Z40

Descrizione

Descrizione:

La linea START offre l’affidabile qualità PFERD per attività artigianali e di montaggio. Il programma compatto comprende gli utensili più comuni per acciaio e acciaio inossidabile (INOX). Raggiungono risultati di lavoro affidabili con prezzi di costo interessanti. Disco lamellare POLIFAN con elevata capacità di asportazione e buona durata.

Proprietà:

  • Giri/min., max: 12200 RPM
  • Forma: PFC / B / T29
  • Ø foro: 22.23 mm
  • Abrasivo: Corindone zirconio Z
  • ø esterno metrico: 125 mm
  • Granulometria: 40

Vantaggi:

  • Rapido avanzamento nel lavoro e alta economicità grazie alla capacità di asportazione ottima.
  • Ottima durata.
  • Adatto anche per smerigliatrici angolari meno potenti.

Uso:

  • Tipi di lavorazione: Bisellatura; Sbavatura; Finitura graduale; Levigatura di superfici; Lavorazione di cordoni di saldatura
  • Tipi di macchina: Smerigliatrici angolari

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Acciaio INOX
    • Acciaio
    • Materiali da lavorare: Acciaio INOX; Acciaio

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello