Pietra per lucidare quadra 13x6x150 mm A320 uso universale nella costruzione stampi e forme

Codice art.: 4007220107010
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 12 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 12 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Blocco per lucidatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4007220107010
    EAN / GTIN 4007220107010
    Codice del produttore 33400011
    Numero-L L51090 708

    Descrizione

    Descrizione:

    Le pietre per levigare e lucidare PFERD sono utensili molto versatili per la finitura nella costruzione di stampi e forme. Vengono utilizzate per la finitura graduale, dopo l’asportazione trucioli, o dopo l’elettroerosione (EDM), per conferire una lucidatura nella direzione di laminazione o per preparare una lucidatura a specchio con paste diamantate. La versione UNIVERSAL è il tuttofare per la finitura graduale nella costruzione di stampi e forme.

    Proprietà:

    • Larghezza metrica: 13 mm
    • Lunghezza metrica: 150 mm
    • Granulometria: 320
    • Altezza: 6 mm

    Vantaggi:

    • Lunga durata.
    • Elevata stabilità di forma.
    • Notevole capacità di asportazione.
    • Asportazione costante.
    • Superfici fini.

    Uso:

    • Suggerimenti di applicazione: Per lavorare in modo ergonomico si consiglia di usare una limatrice a serraggio rapido nel lavoro manuale. Per ottenere una finitura superficiale migliore si consiglia di utilizzare oli per smerigliare. Tenere separati i tipi diversi di pietre per levigare, per evitare una contaminazione tra grane diverse.
    • Tipi di lavorazione: Finitura; Finitura graduale; Lucidatura; Arrotondamento; Lavorazione di superfici
    • Tipi di macchina: Limatrice; Uso manuale

    Materiale:

    • Materiali da lavorare:
      • Alluminio
      • Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Altri metalli non ferrosi
      • Acciaio INOX
      • Materiali da lavorare: Alluminio; Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Altri metalli non ferrosi; Acciaio INOX

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello