Descrizione:
Nei dischi velcrati versione NET, legante e abrasivo sono fissati su un supporto in rete, ne nasce una struttura stabile e spaziata, che impedisce l’intasamento dell’utensile. Per uso universale, senza polvere, su superfici medie e grandi.
Proprietà:
- Abrasivo: Corindone A
- ø esterno metrico: 125 mm
- Granulometria: 240
Vantaggi:
- Durata e capacità di asportazione molto elevate.
- Consente di ottenere superfici fini e molto uniformi.
- Assenza di polvere grazie all’aspirazione.
- La struttura della rete non si intasa.
- Rete resistente antistrappo con elevata stabilità dei bordi.
Uso:
- Suggerimenti di applicazione: L’attacco per l’aspirazione lato macchina serve per aspirare efficacemente le polveri.
- Tipi di lavorazione: Pulire; Finitura graduale; Irruvidimento; Lavorazione di superfici
- Tipi di macchina: Smerigliatrici rotorbitali
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Alluminio
- Ottone
- Bronzo
- Fusioni d’acciaio
- Rame
- Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Acciaio INOX
- Acciai con durezza > 54 HRC
- Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Materiali da lavorare: Alluminio; Ottone; Bronzo; Fusioni d’acciaio; Rame; Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acciaio INOX; Acciai con durezza > 54 HRC; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)