Descrizione:
Gli utensili della linea a massima prestazione SGP sono stati appositamente sviluppati per applicazioni specifiche e offrono agli utilizzatori vantaggi decisivi rispetto ai prodotti convenzionali. Inoltre la linea a massima prestazione SGP comprende utensili che grazie alle loro prestazioni eccellenti assicurano un'economicità senza precedenti. Il CC-GRIND FLEX è l’integrazione semiflessibile al CC-GRIND SOLID. È stato appositamente sviluppato per la lavorazione di cordoni di saldatura. Le saldature di testa possono essere totalmente spianate. Le gobbe e i solchi che diventano visibili soprattutto dopo la verniciatura ora fanno parte del passato. Disco abrasivo semiflessibile con granulo ad alte prestazioni triangolare a geometria di precisione VICTOGRAIN per acciaio con massima capacità di asportazione e una straordinaria durata. I prodotti VICTOGRAIN fanno parte degli utensili abrasivi più efficaci al mondo. Il granulo PFERD di precisa forma triangolare consente di raggiungere una capacità di asportazione eccezionale. I taglienti del granulo VICTOGRAIN, tutti della medesima forma e dimensione, entrano in contatto con il pezzo in lavorazione sempre con un’angolazione ottimale. Di conseguenza il singolo granulo richiede poca energia per penetrare nel pezzo. L’utilizzatore ottiene quindi un processo di asportazione efficace con un rapido avanzamento nel lavoro, una lunga durata, un minor apporto di calore al pezzo in lavorazione e un minor consumo d’energia della macchina.;Il granuli VICTOGRAIN vengono tutti fissati sul supporto da un lato del triangolo, garantendo un fissaggio particolarmente stabile. Grazie alla loro forma slanciata offrono uno spazio molto ampio per lo scarico dei trucioli, aumentando l’efficacia del processo di asportazione.Anche la struttura dei triangoli di VICTOGRAIN è speciale. I piccolissimi cristalli che formano il granulo triangolare vantano un comportamento particolare all’avanzare dell’usura: essi mettono costantemente a disposizione i loro taglienti affilati rompendosi, ma soltanto il minimo necessario, ravvivando così la taglienza del granulo/triangolo.La combinazione di queste caratteristiche offre all’utilizzatore le massime prestazioni, in modo continuo, con un taglio freddo e una durata estremamente alta, generando una superficie uniformemente lavorata.
Proprietà:
- Giri/min., max: 12200 RPM
- Forma: CC-GRIND FLEX
- Sistema di alloggiamento: Foro
- Ø foro: 22.23 mm
- Abrasivo: VICTOGRAIN-COOL
- ø esterno metrico: 125 mm
- Granulometria: COARSE (grossa)
Vantaggi:
- Aggressività senza precedenti per il più rapido avanzamento possibile del lavoro.
- Nettamente più ergonomico di un disco da sbavo: il rumore e le vibrazioni vengono ridotti del 50%, le polveri dell'80%.
- L’innovativa struttura a strati ad alta resistenza del platorello in fibra di vetro garantisce un uso robusto e sicuro tanto quanto quello di un disco da sbavo.
- Spianatura completa di saldature di testa, senza gobbe e solchi.
- Superfici nettamente migliori rispetto alle mole da sbavo.
Uso:
- Suggerimenti di applicazione: Utilizzare il disco solo dal lato piano. Risultati ottimali con angolo di contatto piatto e il set di flange di serraggio SFS CC-GRIND.
- Tipi di lavorazione: Finitura graduale; Levigatura di superfici; Lavorazione di cordoni di saldatura
- Tipi di macchina: Smerigliatrici angolari
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Acciaio
- Materiali da lavorare: Acciaio
Fornitura:
- Il set di flange SFS deve essere ordinato separatamente.