Descrizione:
Gli utensili della linea a massima prestazione SGP sono stati appositamente sviluppati per applicazioni specifiche e offrono agli utilizzatori vantaggi decisivi rispetto ai prodotti convenzionali. Inoltre la linea a massima prestazione SGP comprende utensili che grazie alle loro prestazioni eccellenti assicurano un'economicità senza precedenti. Con CC-GRIND SOLID PFERD propone l’alternativa moderna, efficiente ed ergonomica ai dischi da sbavo. Disco abrasivo con granulo ad alte prestazioni dalla precisa forma triangolare VICTOGRAIN per acciaio inossidabile (INOX) con ottima capacità di asportazione e straordinaria durata. I prodotti VICTOGRAIN fanno parte degli utensili abrasivi più efficaci al mondo. Il granulo PFERD di precisa forma triangolare consente di raggiungere una capacità di asportazione eccezionale. I taglienti del granulo VICTOGRAIN, tutti della medesima forma e dimensione, entrano in contatto con il pezzo in lavorazione sempre con un’angolazione ottimale. Di conseguenza il singolo granulo richiede poca energia per penetrare nel pezzo. L’utilizzatore ottiene quindi un processo di asportazione efficace con un rapido avanzamento nel lavoro, una lunga durata, un minor apporto di calore al pezzo in lavorazione e un minor consumo d’energia della macchina.;Il granuli VICTOGRAIN vengono tutti fissati sul supporto da un lato del triangolo, garantendo un fissaggio particolarmente stabile. Grazie alla loro forma slanciata offrono uno spazio molto ampio per lo scarico dei trucioli, aumentando l’efficacia del processo di asportazione.Anche la struttura dei triangoli di VICTOGRAIN è speciale. I piccolissimi cristalli che formano il granulo triangolare vantano un comportamento particolare all’avanzare dell’usura: essi mettono costantemente a disposizione i loro taglienti affilati rompendosi, ma soltanto il minimo necessario, ravvivando così la taglienza del granulo/triangolo.La combinazione di queste caratteristiche offre all’utilizzatore le massime prestazioni, in modo continuo, con un taglio freddo e una durata estremamente alta, generando una superficie uniformemente lavorata.
Proprietà:
- Giri/min., max: 8500 RPM
- Forma: CC-GRIND SOLID
- Sistema di alloggiamento: Foro
- Ø foro: 22.23 mm
- Abrasivo: VICTOGRAIN
- ø esterno metrico: 180 mm
Vantaggi:
- Aggressività senza precedenti per il più rapido avanzamento possibile del lavoro.
- Nettamente più ergonomico di un disco da sbavo: il rumore e le vibrazioni vengono ridotti del 50%, le polveri dell'80%.
- L’innovativa struttura a strati ad alta resistenza del platorello in fibra di vetro garantisce un uso robusto e sicuro tanto quanto quello di un disco da sbavo.
- Superfici nettamente migliori rispetto alle mole da sbavo.
- Nonostante gli utensili VICTOGRAIN presentino un solo strato di granuli, garantiscono una durata straordinaria, che supera quella delle mole da sbavo e di molti dischi lamellari.
Uso:
- Suggerimenti di applicazione: Utilizzare il disco solo dal lato piano. Risultati ottimali con angolo di contatto piatto e il set di flange di serraggio SFS CC-GRIND.
- Tipi di lavorazione: Bisellatura; Sbavatura; Lavorazione di cordoni di saldatura
- Tipi di macchina: Smerigliatrici angolari
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Acciaio INOX
- Materiali da lavorare: Acciaio INOX
Fornitura:
- Il set di flange SFS deve essere ordinato separatamente.