Descrizione:
L'ampio programma della linea specialistica SG offre una soluzione valida per ogni applicazione e ogni materiale. Gli utensili della linea specialistica SG garantiscono risultati eccellenti con la massima economicità. Disco lamellare POLIFAN appositamente sviluppato per l’acciaio inossidabile (INOX), con taglio ultrafreddo. Grazie al granulo ceramico CO con rivestimento speciale (FREEZE) raffreddante, anche in condizioni termiche svantaggiose, non si creano colori di rinvenimento, evitando così ulteriori lavorazioni.
Proprietà:
- Giri/min., max: 8500 RPM
- Forma: PFC / B / T29
- Sistema di alloggiamento: Foro
- Ø foro: 22.23 mm
- Abrasivo: Granulo ceramico CO-FREEZE
- ø esterno metrico: 180 mm
- Granulometria: 36
Vantaggi:
- Grazie al rivestimento FREEZE si apporta nettamente meno calore nel pezzo rispetto ai dischi lamellari standard.
- Rapido avanzamento nel lavoro e alta economicità grazie alla capacità di asportazione aggressiva.
- Massima aggressività per l’intera durata dell’utensile.
- Cambi utensili meno frequenti grazie alla durata eccezionale.
- Formazione di scintille ridotta al minimo. È quindi praticamente escluso che altri pezzi in acciaio inossidabile vengano danneggiati a causa delle scintille incandescenti disperse.
Uso:
- Suggerimenti di applicazione: Già al primo utilizzo di POLIFAN CO-FREEZE SG INOX le lamelle dopo pochi secondi presentano segni di usura insoliti. I riempitivi altamente efficaci formano una pellicola refrigerante sulla lamella (non “vetrifica”). Questa è la base del taglio ultrafreddo.
- Tipi di lavorazione: Finitura graduale; Levigatura di superfici; Lavorazione di cordoni di saldatura
- Tipi di macchina: Smerigliatrici angolari
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Leghe a base di cobalto
- Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy)
- Superleghe di nichel o titanio
- Acciaio INOX
- Materiali da lavorare: Leghe a base di cobalto; Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy); Superleghe di nichel o titanio; Acciaio INOX