Disco lamellare POLIFAN PFC 115x22,23 mm conico CO-FREEZE 36 SG INOX acciaio inossidabile

Codice art.: 4007220104101
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Disco abrasivo lamellare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220104101
EAN / GTIN 4007220104101
Codice del produttore 67711536

Descrizione

Descrizione:

L'ampio programma della linea specialistica SG offre una soluzione valida per ogni applicazione e ogni materiale. Gli utensili della linea specialistica SG garantiscono risultati eccellenti con la massima economicità. Disco lamellare POLIFAN appositamente sviluppato per l’acciaio inossidabile (INOX), con taglio ultrafreddo. Grazie al granulo ceramico CO con rivestimento speciale (FREEZE) raffreddante, anche in condizioni termiche svantaggiose, non si creano colori di rinvenimento, evitando così ulteriori lavorazioni.

Proprietà:

  • Giri/min., max: 13300 RPM
  • Forma: PFC / B / T29
  • Sistema di alloggiamento: Foro
  • Ø foro: 22.23 mm
  • Abrasivo: Granulo ceramico CO-FREEZE
  • ø esterno metrico: 115 mm
  • Granulometria: 36

Vantaggi:

  • Grazie al rivestimento FREEZE si apporta nettamente meno calore nel pezzo rispetto ai dischi lamellari standard.
  • Rapido avanzamento nel lavoro e alta economicità grazie alla capacità di asportazione aggressiva.
  • Massima aggressività per l’intera durata dell’utensile.
  • Cambi utensili meno frequenti grazie alla durata eccezionale.
  • Formazione di scintille ridotta al minimo. È quindi praticamente escluso che altri pezzi in acciaio inossidabile vengano danneggiati a causa delle scintille incandescenti disperse.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Già al primo utilizzo di POLIFAN CO-FREEZE SG INOX le lamelle dopo pochi secondi presentano segni di usura insoliti. I riempitivi altamente efficaci formano una pellicola refrigerante sulla lamella (non “vetrifica”). Questa è la base del taglio ultrafreddo.
  • Tipi di lavorazione: Finitura graduale; Levigatura di superfici; Lavorazione di cordoni di saldatura
  • Tipi di macchina: Smerigliatrici angolari

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Leghe a base di cobalto
    • Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy)
    • Superleghe di nichel o titanio
    • Acciaio INOX
    • Materiali da lavorare: Leghe a base di cobalto; Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy); Superleghe di nichel o titanio; Acciaio INOX

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello