Descrizione:
Gli utensili della linea a massima prestazione SGP sono stati appositamente sviluppati per applicazioni specifiche e offrono agli utilizzatori vantaggi decisivi rispetto ai prodotti convenzionali. Inoltre la linea a massima prestazione SGP comprende utensili che grazie alle loro prestazioni eccellenti assicurano un'economicità senza precedenti. Disco da taglio speciale con granulo ceramico per acciaio con capacità di taglio senza precedenti e durata straordinaria. Ottimizzato per l’uso su pezzi in acciaio di grande sezione. Gli specialisti di tutto il mondo si fidano di Blau e scelgono i dischi da taglio sottili PFERD. Il programma PFERD comprende i dischi da taglio sottili in molte varianti. C’è la soluzione adatta per ogni applicazione, ergonomica, efficiente e ai massimi livelli di sicurezza. I dischi da taglio sottili PFERD sono caratterizzati da una speciale ricetta del legante. L’intenso lavoro di ricerca e sviluppo e la sua successiva realizzazione nei modernissimi stabilimenti produttivi garantiscono gli elevanti standard di qualità e sicurezza propri di PFERD.
Proprietà:
- Giri/min., max: 12200 RPM
- Forma: EH / 42 / T27
- Larghezza metrica: 1.6 mm
- Ø foro: 22.23 mm
- Abrasivo: Granulo ceramico CO
- ø esterno metrico: 125 mm
Vantaggi:
- Tagli sottili e privi di bave.
- Massimo comfort e sicurezza.
- Tagli rapidi.
- Capacità di taglio senza precedenti grazie al granulo ceramico ad alte prestazioni abbinato alla speciale tecnologia legante, che garantisce un rapido avanzamento nel lavoro anche con pezzi di sezione grande.
- Massima economicità grazie alla durata straordinaria.
Uso:
- Tipi di lavorazione: Tagliare grandi sezioni; Taglio di profilati; Taglio di materiali pieni; Praticare aperture
- Tipi di macchina: Smerigliatrici angolari
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Acciaio
- Materiali da lavorare: Acciaio