Pietra per affilare S 250 mm

Codice art.: 4007220103517
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Pietra per affilare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4007220103517
    EAN / GTIN 4007220103517
    Codice del produttore 39009187
    Numero-L L51090 711

    Descrizione

    Descrizione:

    La pietra per affilare con legante ceramico è particolarmente idonea per affilare falci, falcetti, coltelli ed altri utensili da taglio.

    Proprietà:

    • Larghezza metrica: 35 mm
    • Lunghezza metrica: 250 mm
    • Granulometria: 220
    • Altezza: 12 mm

    Vantaggi:

    • Grazie alla sua forma ovale, la pietra per affilare è ben maneggevole.
    • L’abrasivo tagliante SiC offre un ottimo taglio con una buona superficie.

    Uso:

    • Suggerimenti di applicazione: Le pietre per affilare gli utensili da taglio possono essere utilizzate sia per la smerigliatura a umido che a secco. Una riaffilatura preventiva del tagliente preserva la taglienza degli utensili. Non utilizzare per la lavorazione di coltelli in ceramica e coltelli con lama seghettata.
    • Tipi di lavorazione: Sbavatura; Affilatura
    • Tipi di macchina: Uso manuale

    Materiale:

    • Materiali da lavorare:
      • Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Acciaio
      • Acciai con durezza > 54 HRC
      • Acciai per utensili
      • Materiali da lavorare: Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acciaio; Acciai con durezza > 54 HRC; Acciai per utensili

    Nota:

    • Indossare guanti di protezione durante l’affilatura e prestare attenzione a evitare lesioni.

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello