Mola abrasiva STEEL EDGE a ogiva Ø 8x16 mm, gambo Ø 3 mm A46 per acciaio e fusioni d’acciaio

Codice art.: 4007220102084
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Mola abrasiva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220102084
EAN / GTIN 4007220102084
Codice del produttore 32106274
Numero-L L51090 425

Descrizione

Descrizione:

La versione STEEL EDGE è particolarmente adatta per l'utilizzo su spigoli per lo sbavo di pezzi in acciaio e fusioni d'acciaio. Tra le applicazioni ci sono inoltre lo smusso nella preparazione di saldature e la lavorazioni di profili. La forma a ogiva SP è ideale per la lavorazione di piccole aperture e fori.

Proprietà:

  • Giri/min., max: 72800 RPM
  • Giri/min., opz.: 72800 RPM
  • Larghezza metrica: 16 mm
  • ø esterno metrico: 8 mm
  • Ø gambo metrico: 3 mm
  • Granulometria: 46
  • Lunghezza, gambo: 30

Vantaggi:

  • Durata elevata e usura ridotta dell'utensile grazie al legante duro e tenace.
  • Grazie alla loro stabilità si possono utilizzare efficacemente anche su macchine a basso numero di giri.
  • Ideale per la lavorazione di spigoli.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Le mole abrasive STEEL EDGE raggiungono la migliore performance alle velocità di taglio tra i 25 e i 40 m/s.
  • Tipi di lavorazione: Sbavatura; Finitura; Rimozione; Rimozione di cordoni all'interno di gole; Spianatura; Lavorazione di superfici; Lavorazione di cordoni di saldatura; Lavorazione di spigoli (smusso, bisellatura)
  • Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Smerigliatrice diritta

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Fusioni d’acciaio
    • Acciaio
    • Materiali da lavorare: Fusioni d’acciaio; Acciaio

Nota:

  • Il massimo numero di giri consentito si riferisce alla lunghezza libera del gambo di 10 mm.

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello