Mammut Electronic ME 22/240 400 Volt 24.000-100 giri/min./2.700 Watt

Codice art.: 4007220101681
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Codice articolo 4007220101681
EAN / GTIN 4007220101681
Codice del produttore 85202041

Descrizione

Descrizione:

La macchina a più velocità a regolazione continua è efficiente ed è ideale per applicazioni pesanti. Cavo di rete da 4 m senza spina, 2 chiavi di serraggio.

Proprietà:

  • Potenza assorbita: 2700 Watt
  • Potenza resa: 2200 Watt
  • Intervallo di numero di giri, da: 100 RPM
  • Range di potenza fino: 24000 RPM
  • Voltaggio, da: 380 Volt
  • Serraggio, fino a: 480 Volt
  • Larghezza metrica: 200 mm
  • Giunto di raccordo [DIN]: 10
  • Lunghezza metrica: 445 mm
  • Peso netto: 24.5 kg
  • Altezza: 320 mm

Vantaggi:

  • Regolazione variabile del numero di giri.
  • Coppia più elevata e stabile.
  • Elevata potenza anche con basso numero di giri.
  • Convertitore di frequenza per mantenere costante il numero di giri impostato.
  • Protezione da sovraccarico.

Fornitura:

  • La macchina viene fornita senza albero flessibile che dovrà essere ordinato a parte.
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello