Descrizione:
Le macchine elettriche sono molto versatili. In proporzione alle loro dimensioni e al loro peso sono macchine molto potenti. Sono particolarmente adatte all'utilizzo di utensili abrasivi che richiedono un numero di giri costante. Le macchine elettriche possono lavorare in qualsiasi applicazione. Sono utilizzate in molti settori e nei più svariati processi produttivi. La regolazione elettrica variabile del numero di giri permette di impiegare i più svariati utensili su un'unica macchina. L’efficiente macchina per utensili è ideale per applicazioni pesanti. Il numero di giri è a regolazione continua. L’attacco filettato della macchina per utensili la rende ottimale per gli utensili raccomandati con filettatura interna o attacco flangiato (diametro max utensile fino a 150 mm). L’interruttore on/off è retrattile. Cavo di rete da 4 m, 1 flangia di serraggio, 1 dado di serraggio rapido, protezione superfici, impugnatura antivibrazioni.
Proprietà:
- Potenza assorbita: 1750 Watt
- Potenza resa: 1150 Watt
- Intervallo di numero di giri, da: 2300 RPM
- Range di potenza fino: 9500 RPM
- Voltaggio, da: 230 Volt
- Larghezza metrica: 70 mm
- Attacco dell’utensile Ø foro: 22.23 mm
- Lunghezza metrica: 400 mm
- Peso netto: 3 kg
- Ø filettatura: M14
- Altezza: 90 mm
Vantaggi:
- Macchina robusta per le applicazioni pesanti.
- Elettronica digitale per mantenere costante il numero di giri impostato.
- Protezione da sovraccarico.
- Avvio lento a protezione dell’operatore, dell’utensile e della macchina per utensili.
- Ripristino dell’avvio dolce in caso di caduta di tensione (USP).
Nota:
- Utilizzare la cuffia di protezione adatta per il taglio (HT-SV) o la levigatura di superfici (FL-SV) con Ø 115 mm.