Mola abrasiva INOX EDGE cilindrica Ø 50x8 mm, gambo Ø 6 mm A30 per acciaio inossidabile

Codice art.: 4007220100523
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Mola abrasiva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220100523
EAN / GTIN 4007220100523
Codice del produttore 31378613
Numero-L L51090 480

Descrizione

Descrizione:

La versione INOX EDGE è particolarmente indicata per la lavorazione di spigoli su acciaio INOX. Tra le applicazioni vi sono la lavorazione di saldature a cordone concavo su componenti in acciaio, la rimozione di bave su componenti in leghe refrattarie, la rimozione di bave su componenti in acciaio inossidabile nonché la molatura di smussi in preparazione della saldatura di profilati in acciaio. La forma cilindrica ZY è ottimale per la lavorazione di fori, raggiature e profili.

Proprietà:

  • Giri/min., max: 19000 RPM
  • Giri/min., opz.: 19000 RPM
  • Larghezza metrica: 8 mm
  • ø esterno metrico: 50 mm
  • Ø gambo metrico: 6 mm
  • Granulometria: 30
  • Lunghezza, gambo: 40

Vantaggi:

  • Il taglio freddo permette di lavorare anche materiali sensibili alle temperature.
  • Grande comfort di lavoro grazie alle ridotte vibrazioni.
  • Grazie alla loro stabilità si possono utilizzare efficacemente anche su macchine a basso numero di giri.
  • Elevata stabilità di forma sullo spigolo.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Le mole abrasive INOX EDGE raggiungono la migliore performance alle velocità di taglio tra i 35 e i 50 m/s.
  • Tipi di lavorazione: Sbavatura; Finitura; Rimozione; Rimozione di cordoni all'interno di gole; Spianatura; Lavorazione di superfici; Lavorazione di cordoni di saldatura; Lavorazione di spigoli (smusso, bisellatura)
  • Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Smerigliatrice diritta

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Acciaio INOX
    • Materiali da lavorare: Acciaio INOX

Nota:

  • Il massimo numero di giri consentito si riferisce alla lunghezza libera del gambo di 10 mm.

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello