Descrizione:
Il programma dei prodotti PFERD comprende dispositivi per affilare sia per l’affilatura manuale sia meccanica delle catene per seghe. I dispositivi per affilare PFERD si contraddistinguono per la loro lunga durata utile e loro semplicità d’uso. I dispositivi per affilare seghe a catena PFERD sono eccezionali per l'affilatura manuale di catene per seghe. L’affilatura manuale è molto più economica e meno usurante rispetto all’affilatura a macchina e aumenta la durata della catena in caso di riaffilatura precoce. La soluzione compatta CHAIN SHARP CS-MT unisce in un unico utensile ergonomico una lima per seghe a catena e una lima per limitatore di profondità. L’altezza definita della lima per seghe a catena facilita l’affilatura del dente della catena ed evita di danneggiare le maglie di giunzione della catena. La lima per limitatore di profondità applicata lateralmente permette di personalizzare la profondità. La dima acclusa consente distanze da 0,65 mm (.025”) per legni più duri a 0,75 mm (.030”) per legni più teneri. Il dispositivo per affilare seghe a catena comprende il dispositivo per affilare, una lima per seghe a catena Classic Line, una lima con limitatore di profondità e un manico ergonomico per lime. Viene fornito insieme a un manuale d’uso dettagliato in un borsello da cintura che lo protegge da danni e dalla sporcizia.
Proprietà:
- Tipo PFERD: CS-MT
- Dimensioni della catena: .325
- Compatibile con Ø metrico: 4,8 mm
- Distanza del limitatore di profondità: 0.65 mm
Vantaggi:
- Utilizzo flessibile in loco grazie alla compattezza dei dispositivi.
- Gestione semplice ed angoli di affilatura predefiniti.
- Lunga durata grazie alle lime intercambiabili.
- Dispositivo per affilare compatto.
- Regolazione personalizzata del limitatore di profondità.
Uso:
- Tipi di lavorazione: Affilatura
- Tipi di macchina: Uso manuale
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Materiali da lavorare: Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Fornitura:
- PFERD propone questo dispositivo per affilare seghe a catena in cinque versioni diverse predisposte per le differenti suddivisioni della catena.