Descrizione:
Le frese in metallo duro con taglio EDGE sono state appositamente sviluppate per la lavorazione precisa degli spigoli. La particolare struttura permette di passare la fresa esattamente lungo lo spigolo senza danneggiare il pezzo. In un solo passaggio si possono realizzare spigoli precisi. L'arrotondamento degli spigoli tra l'altro è previsto come provvedimento di sicurezza anticorrosione secondo le seguenti Norme: ISO 129443, ISO 85013, SOLAS XII/6.3 (rif. T4/3.01 MSC.1/Circ.1198). Frese arrotondate per creare raggi precisi. Per la produzione e la lavorazione di raggiature esterne da 3 mm. L’EDGE Cutting System è costituito da frese con taglio EDGE e da una speciale boccola guida compatibile con qualsiasi macchina reperibile in commercio che garantisce una guida ottimale durante lavori di sbavo leggeri.
Proprietà:
- Tipo PFERD: V 1612/6 EDGE R3,0 ECS
- Versione ad angolo raggio: 3 mm
- Giri/min. da, ghisa grigia, ghisa bianca: 12000 RPM
- Giri/min. da, acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm²: 12000 RPM
- Giri/min. da, metalli non ferrosi duri: 5000 RPM
- Giri/min. da, materiali termoresistenti: 5000 RPM
- Giri/min. da, metalli non ferrosi teneri: 12000 RPM
- Giri/min. da, acciai fino a 1.200 N/mm²: 12000 RPM
- Giri/min. fino a, ghisa grigia, ghisa bianca: 18000 RPM
- Giri/min. fino a, acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm²: 15000 RPM
- Giri/min. fino a, metalli non ferrosi duri: 7000 RPM
- Giri/min. fino a, materiali termoresistenti: 9000 RPM
- Giri/min. fino a, metalli non ferrosi teneri: 18000 RPM
- Giri/min. fino a, acciai fino a 1.200 N/mm²: 18000 RPM
- Taglio: EDGE
- Ø cuscinetti a sfere: 10 mm
- Ø bussola: 25 mm
- ø esterno metrico: 16 mm
- Ø gambo metrico: 6 mm
- Lunghezza, struttura: 24 mm
Vantaggi:
- Maggiore maneggevolezza.
- Compatibilità con le smerigliatrici diritte reperibili in commercio.
- Fresa intercambiabile.
- Forma speciale per ottenere lavorazioni precise.
- Si maneggia in modo sicuro e confortevole.
Uso:
- Suggerimenti di applicazione: Utilizzare le frese in rotazione e trascinare in senso concorde. Per ottenere una superficie fine, al termine passare sullo spigolo in rotazione concorde. Si consiglia di utilizzare le frese con taglio EDGE sulla smerigliatrice pneumatica diritta PG 3/210 con la boccola guida compatibile EFH PG 3/210 PFERD. Quando la parte della testa utilizzata è quella col diametro minore, allora il numero di giri potrà essere aumentato.
- Tipi di lavorazione: Bisellatura; Sbavatura; Fresare; Arrotondamento; Lavorazione di spigoli; Lavorazione di spigoli (smusso, bisellatura)
- Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Macchina utensile; Robot; Macchine stazionarie; Smerigliatrice diritta
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Ghisa temprata
- Ghisa nera temprata (GTS, GJMB)
- Ottone
- Bronzo
- Acciai da cementazione
- Ghisa
- Fusioni d’acciaio
- Leghe a base di cobalto
- Rame
- Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)
- Metallo non ferroso duro
- Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy)
- Acciaio
- Acciaio, fusioni d’acciaio
- Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Acciai oltre 700 N/mm² (> 220 HB)
- Acciai fino a 700 N/mm² (< 220 HB)
- Titanio
- Leghe di titanio
- Acciai per utensili
- Ghisa bianca temprata (GTW, GJMW)
- Zinco
- Materiali da lavorare: Ghisa temprata; Ghisa nera temprata (GTS, GJMB); Ottone; Bronzo; Acciai da cementazione; Ghisa; Fusioni d’acciaio; Leghe a base di cobalto; Rame; Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS); Metallo non ferroso duro; Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy); Acciaio; Acciaio, fusioni d’acciaio; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acciai oltre 700 N/mm² (> 220 HB); Acciai fino a 700 N/mm² (< 220 HB); Titanio; Leghe di titanio; Acciai per utensili; Ghisa bianca temprata (GTW, GJMW); Zinco
Fornitura:
- Quando necessario è possibile riordinare e sostituire la fresa dell’EDGE Cutting System (ECS). Fresa compatibile: Fresa compatibile: V 1612/6 EDGE R3,0.