Fresa metallo duro EDGE ALU cono KSK 45° Ø 16x03 mm, gambo Ø 6 mm lavorazione spigoli alluminio

Codice art.: 4007220098004
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Fresa rotativa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220098004
EAN / GTIN 4007220098004
Codice del produttore 21115469
Numero-L L51140 729

Descrizione

Descrizione:

Le frese in metallo duro con taglio EDGE sono state appositamente sviluppate per la lavorazione precisa degli spigoli. La particolare struttura permette di passare la fresa esattamente lungo lo spigolo senza danneggiare il pezzo. In un solo passaggio si possono realizzare spigoli precisi. L'arrotondamento degli spigoli tra l'altro è previsto come provvedimento di sicurezza anticorrosione secondo le seguenti Norme: ISO 129443, ISO 85013, SOLAS XII/6.3 (rif. T4/3.01 MSC.1/Circ.1198). Fresa a cono per creare smussi definiti. Ideale per bisellare angoli di bisellatura definiti di 45°.

Proprietà:

  • Giri/min. da, metalli non ferrosi duri: 12000 RPM
  • Giri/min. da, metalli non ferrosi teneri: 18000 RPM
  • Giri/min. da, materiali termoplastici, materiali sintetici rinforzati con fibre (GFK/CFK): 12000 RPM
  • Giri/min. fino a, metalli non ferrosi duri: 22000 RPM
  • Giri/min. fino a, metalli non ferrosi teneri: 22000 RPM
  • Giri/min. fino a, mater. termoplastici, materiali sint. rinforzati con fibre (GFK/CFK): 22000 RPM
  • Taglio: EDGE ALU
  • Ø cuscinetti a sfere: 10 mm
  • ø esterno metrico: 16 mm
  • Ø gambo metrico: 6 mm
  • Angolo: 90 °
  • Lunghezza, struttura: 12 mm
  • Lunghezza, dentatura: 3 mm
  • Lunghezza, totale: 52 mm

Vantaggi:

  • Fresa intercambiabile.
  • Forma speciale per ottenere lavorazioni precise.
  • Si maneggia in modo sicuro e confortevole.
  • Crea in un solo passaggio uno spigolo di forma precisa o un raggio definito.
  • Grazie alla rotazione concentrica precisa, l’utensile non lascia battiture nel materiale. In questo modo si riduce sensibilmente l’usura dell’utensile e della macchina.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Utilizzare le frese in rotazione e trascinare in senso concorde. Per ottenere una superficie fine, al termine passare sullo spigolo in rotazione concorde. Si consiglia di utilizzare le frese con taglio EDGE sulla smerigliatrice pneumatica diritta PG 3/210 con la boccola guida compatibile EFH PG 3/210 PFERD. Quando la parte della testa utilizzata è quella col diametro minore, allora il numero di giri potrà essere aumentato.
  • Tipi di lavorazione: Bisellatura; Sbavatura; Fresare; Arrotondamento; Lavorazione di spigoli; Lavorazione di spigoli (smusso, bisellatura)
  • Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Macchina utensile; Robot; Macchine stazionarie; Smerigliatrice diritta

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Alluminio
    • Ottone
    • Rame
    • Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK)
    • Leghe di alluminio dure
    • Metallo non ferroso duro
    • Materie plastiche
    • Leghe di alluminio morbide
    • Termoplasti
    • Zinco
    • Materiali da lavorare: Alluminio; Ottone; Rame; Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK); Leghe di alluminio dure; Metallo non ferroso duro; Materie plastiche; Leghe di alluminio morbide; Termoplasti; Zinco

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello