Mola abrasiva INOX cilindrica Ø 32x40 mm, gambo Ø 6 mm A24 per acciaio inossidabile

Codice art.: 4007220097793
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Mola abrasiva

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4007220097793
    EAN / GTIN 4007220097793
    Codice del produttore 31137742
    Numero-L L51090 211

    Descrizione

    Descrizione:

    La versione INOX è particolarmente indicata nella lavorazione di superfici piane in acciaio INOX e per l'uso universale su metalli non ferrosi e bronzo. Le applicazioni di questi utensili sono la sgrossatura di getti in acciaio inossidabile (INOX) e la molatura di forme in leghe termoresistenti. La forma cilindrica ZY è ottimale per la lavorazione di fori, raggiature e profili.

    Proprietà:

    • Giri/min., max: 20300 RPM
    • Giri/min., opz.: 20300 RPM
    • Forma: W 231
    • Larghezza metrica: 40 mm
    • ø esterno metrico: 32 mm
    • Ø gambo metrico: 6 mm
    • Granulometria: 24
    • Lunghezza, gambo: 40

    Vantaggi:

    • Il taglio freddo permette di lavorare anche materiali sensibili alle temperature.
    • Grande comfort di lavoro grazie alle ridotte vibrazioni.

    Uso:

    • Suggerimenti di applicazione: Le mole abrasive INOX raggiungono la migliore performance alle velocità di taglio tra i 35 e i 50 m/s.
    • Tipi di lavorazione: Sbavatura; Finitura; Rimozione; Rimozione di cordoni all'interno di gole; Spianatura; Lavorazione di superfici; Lavorazione di cordoni di saldatura; Lavorazione di spigoli (smusso, bisellatura)
    • Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Smerigliatrice diritta

    Materiale:

    • Materiali da lavorare:
      • Bronzo
      • Metallo non ferroso duro
      • Acciaio INOX
      • Materiali da lavorare: Bronzo; Metallo non ferroso duro; Acciaio INOX

    Nota:

    • Il massimo numero di giri consentito si riferisce alla lunghezza libera del gambo di 10 mm.

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello