Esecuzione:
Descrizione:
La forma cilindrica ZY è ottimale per la lavorazione di fori, raggiature e profili. La versione CAST EDGE usata a elevate velocità di taglio è ideale per l'uso universale e per l'eliminazione di mineralizzazioni e la rimozione di inclusioni di sabbia su pezzi in ghisa grigia e sferoidale. La rimozione di sbavi affilati, la rimozione di inclusioni di sabbia e di mineralizzazioni di pezzi fusi rientrano nelle attività principali.
Proprietà:
- Giri/min., max: 25700 RPM
- Giri/min., opz.: 23000 RPM
- Forma: W 230
- Versione: CAST EDGE
- Larghezza metrica: 32 mm
- ø esterno metrico: 32 mm
- Ø gambo metrico: 6 mm
- Granulometria: 24
- Lunghezza, gambo: 40
Vantaggi:
- Grazie alla durezza del legante mantiene la forma nel tempo.
- Grazie alla loro stabilità si possono utilizzare efficacemente anche su macchine a basso numero di giri.
Uso:
- Suggerimenti di applicazione: Le mole abrasive CAST EDGE raggiungono la migliore performance alle velocità di taglio tra i 30 e i 50 m/s.
- Tipi di lavorazione: Sbavatura; Finitura; Rimozione; Rimozione di cordoni all'interno di gole; Spianatura; Lavorazione di superfici; Lavorazione di cordoni di saldatura; Lavorazione di spigoli (smusso, bisellatura)
- Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Smerigliatrice diritta
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Ghisa temprata
- Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)
- Materiali da lavorare: Ghisa temprata; Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)
Nota:
- Il massimo numero di giri consentito si riferisce alla lunghezza libera del gambo di 10 mm.