Descrizione:
La versione INOX EDGE è particolarmente indicata per la lavorazione di spigoli su acciaio INOX. Tra le applicazioni vi sono la lavorazione di saldature a cordone concavo su componenti in acciaio, la rimozione di bave su componenti in leghe refrattarie, la rimozione di bave su componenti in acciaio inossidabile nonché la molatura di smussi in preparazione della saldatura di profilati in acciaio. La forma cilindrica ZY è ottimale per la lavorazione di fori, raggiature e profili.
Proprietà:
- Giri/min., max: 51200 RPM
- Giri/min., opz.: 51200 RPM
- Larghezza metrica: 32 mm
- ø esterno metrico: 16 mm
- Ø gambo metrico: 6 mm
- Granulometria: 60
- Lunghezza, gambo: 40
Vantaggi:
- Il taglio freddo permette di lavorare anche materiali sensibili alle temperature.
- Grande comfort di lavoro grazie alle ridotte vibrazioni.
- Grazie alla loro stabilità si possono utilizzare efficacemente anche su macchine a basso numero di giri.
- Elevata stabilità di forma sullo spigolo.
Uso:
- Suggerimenti di applicazione: Le mole abrasive INOX EDGE raggiungono la migliore performance alle velocità di taglio tra i 35 e i 50 m/s.
- Tipi di lavorazione: Sbavatura; Finitura; Rimozione; Rimozione di cordoni all'interno di gole; Spianatura; Lavorazione di superfici; Lavorazione di cordoni di saldatura; Lavorazione di spigoli (smusso, bisellatura)
- Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Smerigliatrice diritta
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Acciaio INOX
- Materiali da lavorare: Acciaio INOX
Nota:
- Il massimo numero di giri consentito si riferisce alla lunghezza libera del gambo di 10 mm.