Fresa metallo duro per uso professionale ALLROUND cilindrica con testa a sfera WRC Ø 06x16 mm, gambo Ø 6 mm universale grossa

Codice art.: 4007220093153
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Fresa rotativa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220093153
EAN / GTIN 4007220093153
Codice del produttore 21001010
Numero-L L51060 402

Descrizione

Descrizione:

Con l'innovativo taglio ALLROUND PFERD ha sviluppato delle frese uniche nel loro genere e molto versatili per l'uso sui principali materiali come l'acciaio e le fusioni d'acciaio, l'acciaio inossidabile (INOX), i metalli non ferrosi e la ghisa. Il taglio ALLROUND dispone di tutti i vantaggi del taglio 3 PLUS, ma vanta una capacità di asportazione aumentata anche del 30% nell'utilizzo sull'acciaio. Grande comfort grazie alla riduzione delle vibrazioni e del rumore. Inoltre, il taglio ALLROUND si distingue per il suo notevole risparmio di tempo e l’elevata economicità. Fresa cilindrica con testa a sfera conforme alle Norme DIN 8032. Combinazione delle geometrie cilindrica e a sfera.

Proprietà:

  • Giri/min. da, ghisa grigia, ghisa bianca: 24000 RPM
  • Giri/min. da, acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm²: 13000 RPM
  • Giri/min. da, metalli non ferrosi duri: 24000 RPM
  • Giri/min. da, acciai resistenti alla ruggine e agli acidi: 24000 RPM
  • Giri/min. da, metalli non ferrosi teneri: 24000 RPM
  • Giri/min. da, acciai fino a 1.200 N/mm²: 24000 RPM
  • Giri/min. fino a, ghisa grigia, ghisa bianca: 48000 RPM
  • Giri/min. fino a, acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm²: 24000 RPM
  • Giri/min. fino a, metalli non ferrosi duri: 32000 RPM
  • Giri/min. fino a, acciai resistenti alla ruggine e agli acidi: 32000 RPM
  • Giri/min. fino a, metalli non ferrosi teneri: 40000 RPM
  • Giri/min. fino a, acciai fino a 1.200 N/mm²: 40000 RPM
  • Taglio: ALLROUND
  • ø esterno metrico: 6 mm
  • Ø gambo metrico: 6 mm
  • Lunghezza, dentatura: 16 mm
  • Lunghezza, totale: 55 mm

Vantaggi:

  • Capacità di asportazione nettamente maggiore rispetto alle frese tradizionali con dentatura con rompitruciolo.
  • Risparmio di tempo e di costi grazie all'elevata asportazione sui principali materiali.
  • Grande comfort grazie alla riduzione delle vibrazioni e al minore sviluppo del rumore.
  • Grazie alla rotazione concentrica precisa, l’utensile non lascia battiture nel materiale. In questo modo si riduce sensibilmente l’usura dell’utensile e della macchina.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Utilizzare gli utensili possibilmente su macchine per utensili potenti dotate di cuscinetti elastici per evitare vibrazioni. Attenersi al numero di giri consigliati. Per l'utilizzo economico di frese con gambo si consiglia di lavorare nella fascia alta di numero di giri e di velocità di taglio. Le frese con un diametro gambo di 6 mm devono essere utilizzate su macchine con potenza superiore a 300 Watt.
  • Tipi di lavorazione: Praticare aperture; Sbavatura; Spianatura; Fresare; Fresatura; Lavorazione di superfici; Lavorazione di cordoni di saldatura
  • Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Macchina utensile; Robot; Macchine stazionarie; Smerigliatrice diritta

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Ghisa temprata
    • Ghisa nera temprata (GTS, GJMB)
    • Ottone
    • Bronzo
    • Acciai da cementazione
    • Ghisa
    • Fusioni d’acciaio
    • Rame
    • Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Leghe di alluminio dure
    • Metallo non ferroso duro
    • Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Metallo non ferroso tenero
    • Acciaio INOX
    • Acciaio
    • Acciaio, fusioni d’acciaio
    • Acciai con durezza > 54 HRC
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Acciai oltre 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Acciai fino a 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Titanio
    • Leghe di titanio
    • Acciai per utensili
    • Ghisa bianca temprata (GTW, GJMW)
    • Zinco
    • Materiali da lavorare: Ghisa temprata; Ghisa nera temprata (GTS, GJMB); Ottone; Bronzo; Acciai da cementazione; Ghisa; Fusioni d’acciaio; Rame; Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS); Leghe di alluminio dure; Metallo non ferroso duro; Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Metallo non ferroso tenero; Acciaio INOX; Acciaio; Acciaio, fusioni d’acciaio; Acciai con durezza > 54 HRC; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acciai oltre 700 N/mm² (> 220 HB); Acciai fino a 700 N/mm² (< 220 HB); Titanio; Leghe di titanio; Acciai per utensili; Ghisa bianca temprata (GTW, GJMW); Zinco

Nota:

  • L’elevata capacità di asportazione può causare scolorimenti del gambo. Questi non rappresentano un rischio di sicurezza.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello