Descrizione:
Grazie all’innovativo taglio STEEL, PFERD ha sviluppato le nuove frese per la lavorazione dell’acciaio e delle fusioni d’acciaio. Caratterizzate da un'aggressività percettibile accompagnata da un'ottima maneggevolezza. Questo garantisce una lavorazione sicura e precisa. Grazie alla loro capacità di asportazione veramente elevata queste nuove frese con taglio STEEL permettono di risparmiare tempo e aumentare nettamente l'efficienza. Fresa cilindrica con testa a sfera conforme alle Norme DIN 8032. Combinazione delle geometrie cilindrica e a sfera. Le frese in metallo duro con gambo lungo sono eccezionali per la lavorazione di punti piccoli, difficili da raggiungere. Se l’applicazione lo richiede, queste frese possono anche essere accorciate. Questa versione è dotata di un gambo lungo in acciaio.
Proprietà:
- Giri/min. fino a, acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm²: 9000 RPM
- Giri/min. fino a, acciai fino a 1.200 N/mm²: 9000 RPM
- Taglio: STEEL
- ø esterno metrico: 10 mm
- Ø gambo metrico: 6 mm
- Lunghezza, dentatura: 20 mm
- Lunghezza, totale: 170 mm
Vantaggi:
- Fino al 50% in più di capacità di asportazione nell'utilizzo su acciaio e fusioni d'acciaio rispetto alle punte di fresatura convenzionali con dentatura con rompitruciolo.
- Aggressività notevole, trucioli grandi e un ottimo scarico del truciolo grazie all'innovativa geometria dei denti.
- Più delicatezza sul pezzo e sull’utensile grazie alla forte riduzione della sollecitazione termica.
- Grazie alla rotazione concentrica precisa, l’utensile non lascia battiture nel materiale. In questo modo si riduce sensibilmente l’usura dell’utensile e della macchina.
Uso:
- Suggerimenti di applicazione: Utilizzare gli utensili possibilmente su macchine per utensili potenti dotate di cuscinetti elastici per evitare vibrazioni. Attenersi al numero di giri consigliati. Per l'utilizzo economico di frese con gambo si consiglia di lavorare nella fascia alta di numero di giri e di velocità di taglio. Le frese con un diametro gambo di 6 mm devono essere utilizzate su macchine con potenza superiore a 300 Watt.
- Tipi di lavorazione: Praticare aperture; Sbavatura; Spianatura; Fresare; Fresatura; Lavorazione di superfici; Lavorazione di cordoni di saldatura
- Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Macchina utensile; Robot; Macchine stazionarie; Smerigliatrice diritta
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Acciai da cementazione
- Fusioni d’acciaio
- Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Acciaio
- Acciaio, fusioni d’acciaio
- Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Acciai oltre 700 N/mm² (> 220 HB)
- Acciai fino a 700 N/mm² (< 220 HB)
- Acciai per utensili
- Materiali da lavorare: Acciai da cementazione; Fusioni d’acciaio; Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acciaio; Acciaio, fusioni d’acciaio; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acciai oltre 700 N/mm² (> 220 HB); Acciai fino a 700 N/mm² (< 220 HB); Acciai per utensili
Nota:
- L’elevata capacità di asportazione può causare scolorimenti del gambo. Questi non rappresentano un rischio di sicurezza.
- Il numero massimo di giri, nel caso di contatto costante, è ridotto per motivi di sicurezza rispetto al numero di giri consigliato per le frese in metallo duro con lunghezza standard. Attenersi all’allegato del prodotto.
- Quando si utilizzano gambi lunghi è fortemente consigliato mettere l'utensile a contatto con il pezzo oppure introdurlo all'interno del pezzo (foro, scanalatura) prima di accendere la macchina. Deve sempre essere garantito il contatto con il pezzo durante tutta la lavorazione. Non attenendosi a questa regola sussiste il pericolo che il gambo della fresa si pieghi, aumentando il rischio di incidenti. Nel caso in cui non sia possibile mantenere costante il contatto tra utensile e pezzo in lavorazione, non superare il numero di giri massimo.
- Non adatto per uso su macchina o robot. Sussiste il rischio che si pieghi il gambo. Utilizzare solo macchine rigide senza giochi.