Descrizione:
Impugnatura angolare compatibile con azionamenti micromotore MIM STG 3/600 e MIM STG 3/800. 2 chiavi di serraggio, pinza 3 mm, cavo per impugnatura da 1,8 m.
Proprietà:
- Potenza assorbita: 260 Watt
- Potenza resa: 120 Watt
- Intervallo di numero di giri, da: 1000 RPM
- Range di potenza fino: 30000 RPM
- Gruppo di pinze: 18
- Tensione d’ingresso 2: 50 Volt
- Tensione d’ingresso: 36 Volt
- Larghezza metrica: 24 mm
- Incl. Ø pinza [mm]: 3 mm
- Lunghezza metrica: 185 mm
- Peso netto: 0.185 kg
- Altezza: 24 mm
- Angolo: 45 °
Vantaggi:
- La posizione inclinata di 45° della testa angolare è ideale per lavorare in angoli e punti difficili da raggiungere.
- Utilizzo semplice grazie alla struttura snella e leggera.
- Elevatissima velocità concentrica.
- Molto silenziosa.
- Limitazione automatica del numero di giri.
Nota:
- Bassa tensione.
- Interruttore Start/Stop sull’impugnatura.