Esecuzione:
- Cambio utensile con 2 chiavi
Descrizione:
Impugnatura diritta per micromotori, adatta agli azionamenti micromotore MIM STG 3/600 e MIM STG 3/800. 1,8 m di lunghezza cavo con impugnatura, 2 chiavi di serraggio, pinza 3 o 6 mm La sostituzione dell’utensile è possibile con 2 chiavi.
Proprietà:
- Tipo PFERD: MIM HAS 3/600 S3
- Potenza assorbita: 260 Watt
- Potenza resa: 150 Watt
- Intervallo di numero di giri, da: 1000 RPM
- Range di potenza fino: 60000 RPM
- Gruppo di pinze: 19
- Versione: Cambio utensile con 2 chiavi
- Tensione d’ingresso 2: 50 Volt
- Tensione d’ingresso: 36 Volt
- Larghezza metrica: 30 mm
- Incl. Ø pinza [mm]: 3 mm
- Lunghezza metrica: 170 mm
- Peso netto: 0.393 kg
- Altezza: 30 mm
Vantaggi:
- La struttura compatta consente una buona accessibilità.
- Elevatissima velocità concentrica.
- Molto silenziosa.
- Limitazione automatica del numero di giri.
- Non si avvia senza utensile montato.
Nota:
- Bassa tensione.
- Interruttore Start/Stop sull’impugnatura.