Spazzola a pennello COMPOSITE PBUPR Ø 38 mm gambo Ø 6 mm filamento SiC Ø 1,00 mm granulo 120 macchina stazionaria

Codice art.: 4007220070376
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Spazzola a pennello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220070376
EAN / GTIN 4007220070376
Codice del produttore 43214132

Descrizione

Descrizione:

Particolarmente adatte per lo sbavo e la lavorazione delle superfici su macchine stazionarie. Le spazzole Composite di PFERD sono state appositamente sviluppate per l'uso industriale e automatizzato. Sono adatte per un gran numero di applicazioni e grazie alle differenti possibilità di serraggio possono essere montate su moltissime macchine diverse, con il vantaggio che si può effettuare sulla stessa macchina sia la produzione, sia la successiva lavorazione del pezzo. Questo naturalmente consente di ridurre lavori manuali, con un elevato costo di manodopera e di ottenere risultati riproducibili con tempi ciclo brevi. Per lavorare in modo efficiente è necessario mettere a punto tutti i parametri, come ad esempio il tempo di lavorazione e l'avanzamento e scegliere la spazzola adatta. Le spazzole con carburo di silicio (SiC) sono particolarmente ideali per lavori di sbavo e per il miglioramento delle superfici. I fili in materiale sintetico resistono a temperature fino a 220 °C.

Proprietà:

  • Giri/min., max: 5000 RPM
  • Giri/min., opz., da: 2000 RPM
  • Giri/min., opz., fino a: 3200 RPM
  • Sistema di alloggiamento: Gambo
  • Ø tazza: 38 mm
  • Ø materiale dei fili: 1.1 mm
  • ø esterno metrico: 38 mm
  • Ø gambo metrico: 6 mm
  • Materiale dei fili: Carburo di silicio (SiC)
  • Granulometria: 120
  • Lunghezza, fili: 25 mm
  • Lunghezza, fili fino all’anello: 13 mm
  • Lunghezza, totale: 77 mm

Vantaggi:

  • Lunga durata e spazzolatura aggressiva grazie all’elevata densità dei fili.
  • Molto scorrevoli grazie alla distribuzione uniforme dei fili.
  • Durante la rotazione, i fili si allargano, permettendo di lavorare punti difficili da raggiungere come fori e cavità.
  • L’anello di supporto evita che i fili si allarghino durante la rotazione.
  • Se i fili sono usurati fino all’anello di supporto, questo può essere rimosso per un ulteriore utilizzo senza compromettere il risultato della spazzolatura.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Attenersi alle indicazioni sul numero di giri raccomandato. In applicazioni che sviluppano un forte calore utilizzare il liquido refrigerante. Rimuovere l’anello di supporto non appena il filo è consumato. A questo punto si può utilizzare il resto dei fili, fino a quando saranno completamente consumati. Per un uso particolarmente flessibile, per ottenere un diametro maggiore di apertura dei fili o per lavorare zone difficilmente raggiungibili, rimuovere l’anello di supporto all’inizio del lavoro.
  • Tipi di lavorazione: Pulire; Sbavatura; Irruvidimento; Satinare (opacizzare e satinare)
  • Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Macchina utensile; Trapano; Robot; Macchine stazionarie; Smerigliatrice diritta

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Alluminio
    • Bronzo
    • Ghisa
    • Fusioni d’acciaio
    • Leghe a base di cobalto
    • Duroplastici
    • Altri metalli non ferrosi
    • Acciaio INOX
    • Acciaio, fusioni d’acciaio
    • Acciai con durezza > 54 HRC
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasti
    • Legno
    • Materiali da lavorare: Alluminio; Bronzo; Ghisa; Fusioni d’acciaio; Leghe a base di cobalto; Duroplastici; Altri metalli non ferrosi; Acciaio INOX; Acciaio, fusioni d’acciaio; Acciai con durezza > 54 HRC; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Termoplasti; Legno

Fornitura:

  • Questa spazzola è dotata di anello di supporto.

Nota:

  • Durante il fissaggio della spazzola occorre assicurarsi che il gambo venga fissato quanto più possibile nell’attacco. Ciò vale in particolare per l’impiego con un numero di giri elevato. La lunghezza di fissaggio minima corrisponde a 10 mm.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello