Descrizione:
I trapani per perforazione a secco diamantati sono ideali per praticare fori e cavità tonde in piastrelle e mattonelle, ad esempio, per allacciamenti d’acqua, prese e interruttori luce. Con filetto M14 per l’uso su smerigliatrici angolari 115/125 mm.
Proprietà:
- Giri/min., max: 13300 RPM
- Spessore max pezzo: 40 mm
- Abrasivo: Diamante
- ø esterno metrico: 40 mm
- Ø filettatura: M14
- Altezza, rivestimento: 10 mm
Vantaggi:
- Diamanti di elevata qualità.
- Taglienza eccellente e tempi di taglio brevi.
- Lunga durata.
- Elevato comfort di taglio.
- Grande convenienza.
Uso:
- Suggerimenti di applicazione: La smerigliatura a umido generalmente è da preferire rispetto a quella a secco. Nella lavorazione a umido, l’utensile si usura di meno e diminuisce il rischio di danni termici al pezzo e di produzione di polvere. Applicare una bassa pressione di contatto per evitare il surriscaldamento dell’utensile. I trapani per perforazione a secco diamantati vengono utilizzati sia nella smerigliatura a secco che in quella a umido. La smerigliatura a umido generalmente è da preferire rispetto a quella a secco. Nella lavorazione a umido, l’utensile si usura di meno e diminuisce il rischio di danni termici al pezzo e di produzione di polvere. Rettificare con una bassa pressione di contatto per evitare il surriscaldamento dell’utensile.
- Tipi di lavorazione: Praticare aperture; Perforazione
- Tipi di macchina: Smerigliatrici angolari; Smerigliatrici a batteria
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Piastrelle
- Materiali da lavorare: Piastrelle
Fornitura:
- Su richiesta sono disponibili utensili e soluzioni customizzate.