Piatto diamantato DCW 2R PSF 115x6x22,23 mm per la spianatura di calcestruzzo e massetto

Codice art.: 4007220070017
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220070017
EAN / GTIN 4007220070017
Codice del produttore 68300067

Descrizione

Descrizione:

I piatti abrasivi diamantati sono ideali per lavorare materiali edilizi duri quali calcestruzzo, pietra o massetto. I piatti abrasivi sono utensili efficienti per levigare superfici irregolari, ad es. per la rimozione di colla per piastrelle e la molatura del calcestruzzo come preparazione per le piastrelle. Vengono inoltre utilizzati per smussare e rompere gli spigoli della pietra.

Proprietà:

  • Giri/min., max: 13300 RPM
  • Ø foro: 22.23 mm
  • Abrasivo: Diamante
  • ø esterno metrico: 115 mm
  • Altezza, rivestimento: 6 mm

Vantaggi:

  • Diamanti di elevata qualità.
  • Taglienza eccellente e tempi di taglio brevi.
  • Elevatissima durata.
  • Ideale per materiali edilizi duri quali pietra, calcestruzzo, massetto grazie al granulo diamantato.
  • Grande convenienza.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Adatti per le smerigliatrici angolari di tutte le categorie di potenza. Rettificare con una bassa pressione di contatto per evitare il surriscaldamento dell’utensile.
  • Tipi di lavorazione: Bisellatura; Spianatura; Levigatura di superfici
  • Tipi di macchina: Smerigliatrici angolari

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Mattoni
    • Pietra
    • Calcestruzzo
    • Materiali da lavorare: Mattoni; Pietra; Calcestruzzo

Fornitura:

  • Su richiesta sono disponibili utensili e soluzioni customizzate.

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello