Descrizione:
I piatti abrasivi diamantati sono ideali per lavorare materiali edilizi duri quali calcestruzzo, pietra o massetto. I piatti abrasivi sono utensili efficienti per levigare superfici irregolari, ad es. per la rimozione di colla per piastrelle e la molatura del calcestruzzo come preparazione per le piastrelle. Vengono inoltre utilizzati per smussare e rompere gli spigoli della pietra.
Proprietà:
- Giri/min., max: 12200 RPM
- Ø foro: 22.23 mm
- Abrasivo: Diamante
- ø esterno metrico: 125 mm
- Altezza, rivestimento: 6 mm
Vantaggi:
- Diamanti di elevata qualità.
- Taglienza eccellente e tempi di taglio brevi.
- Elevatissima durata.
- Ideale per materiali edilizi duri quali pietra, calcestruzzo, massetto grazie al granulo diamantato.
- Grande convenienza.
Uso:
- Suggerimenti di applicazione: Adatti per le smerigliatrici angolari di tutte le categorie di potenza. Rettificare con una bassa pressione di contatto per evitare il surriscaldamento dell’utensile.
- Tipi di lavorazione: Bisellatura; Spianatura; Levigatura di superfici
- Tipi di macchina: Smerigliatrici angolari
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Mattoni
- Pietra
- Calcestruzzo
- Materiali da lavorare: Mattoni; Pietra; Calcestruzzo
Fornitura:
- Su richiesta sono disponibili utensili e soluzioni customizzate.