Disco da taglio diamantato DS 350x2,8x25,4 mm PSF per il taglio rapido di asfalto

Codice art.: 4007220069929
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
    Codice articolo 4007220069929
    EAN / GTIN 4007220069929
    Codice del produttore 68300059

    Descrizione

    Esecuzione:

    • AS

    Descrizione:

    I dischi da taglio diamantati PFERD vengono prodotti osservando i più rigorosi standard di qualità e di sicurezza. Garantiscono risultati di taglio ottimali e permettono di lavorare in modo economico diversi materiali, ad es. calcestruzzo, calcestruzzo lavato, klinker, pietre dure, granito e altri materiali edili abrasivi. L'ampia gamma di prodotti offre l'utensile risolutivo ottimale per qualsiasi tipo di lavorazione. Utensile universale con bordo segmentato per tagli rapidi e aggressivi, con ottime capacità di taglio dell’asfalto e buona durata.

    Proprietà:

    • Giri/min., max: 5400 RPM
    • Forma: 1A1R / DS
    • Versione: AS
    • Larghezza metrica: 2.8 mm
    • Ø foro: 25.4 mm
    • Abrasivo: Diamante
    • ø esterno metrico: 350 mm
    • Altezza, rivestimento: 10 mm

    Vantaggi:

    • Diamanti di elevata qualità.
    • Taglienza eccellente e tempi di taglio brevi.
    • Lunga durata.
    • Elevato comfort di taglio.
    • Grande convenienza.

    Uso:

    • Suggerimenti di applicazione: La smerigliatura a umido generalmente è da preferire rispetto a quella a secco. Nella lavorazione a umido, l’utensile si usura di meno e diminuisce il rischio di danni termici al pezzo e di produzione di polvere. Applicare una bassa pressione di contatto per evitare il surriscaldamento dell’utensile.
    • Tipi di lavorazione: Tagliare; Praticare aperture
    • Tipi di macchina: Smerigliatrici angolari; Mototroncatrice; Segatrice da banco

    Materiale:

    • Materiali da lavorare:
      • Asfalto
      • Mattoni
      • Calcestruzzo armato
      • Pietre tenere
      • Calcestruzzo
      • Materiali da lavorare: Asfalto; Mattoni; Calcestruzzo armato; Pietre tenere; Calcestruzzo

    Fornitura:

    • Su richiesta sono disponibili utensili e soluzioni customizzate.

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello