Spazzola a disco larga con filo non ritorto RBU, foro Ø 150x25xvari. , filamento in SiC Ø 0,55 mm, granulo 120, smerigliatrice da banco

Codice art.: 4007220069707
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
Tipo di prodotto Spazzola circolare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220069707
EAN / GTIN 4007220069707
Codice del produttore 43701181
Numero-L L51510 236

Descrizione

Descrizione:

Eccezionali per spazzolature medio-pesanti di grosse superfici, in lavorazione sia manuale, sia stazionaria. Le spazzole con carburo di silicio (SiC) sono particolarmente ideali per lavori di sbavo e per il miglioramento delle superfici. I fili in materiale sintetico resistono a temperature fino a 220 °C. Sviluppate per l’uso universale in officina.

Proprietà:

  • Confezioni: Confezione POS
  • Giri/min., max: 6000 RPM
  • Giri/min., opz., da: 2400 RPM
  • Giri/min., opz., fino a: 3900 RPM
  • Larghezza metrica: 25 mm
  • Sistema di alloggiamento: Foro
  • Ø foro contenuto nel set: AK 32-2
  • Ø foro, max: 50.8 mm
  • Ø foro: 31.8 mm
  • Ø materiale dei fili: 0.55 mm
  • ø esterno metrico: 150 mm
  • Materiale dei fili: Carburo di silicio (SiC)
  • Granulometria: 120
  • Lunghezza, fili: 25 mm

Vantaggi:

  • Utilizzo su tutte le macchine stazionarie e sulle smerigliatrici da banco reperibili in commercio, grazie al diametro del foro variabile.
  • Grazie all’elevata flessibilità si adattano perfettamente al profilo del pezzo in lavorazione.
  • I granuli abrasivi sono incorporati all'interno di filamenti in materiale sintetico, quindi il filo non lavora soltanto con la punta, ma anche lateralmente.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Attenersi alle indicazioni sul numero di giri raccomandato. In applicazioni che sviluppano un forte calore utilizzare il liquido refrigerante.
  • Tipi di lavorazione: Pulire; Sbavatura; Irruvidimento; Satinare (opacizzare e satinare)
  • Tipi di macchina: Smerigliatrice da banco; Macchina ad albero flessibile; Macchine stazionarie; Smerigliatrice diritta

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Alluminio
    • Bronzo
    • Ghisa
    • Fusioni d’acciaio
    • Leghe a base di cobalto
    • Duroplastici
    • Altri metalli non ferrosi
    • Acciaio INOX
    • Acciaio, fusioni d’acciaio
    • Acciai con durezza > 54 HRC
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasti
    • Legno
    • Materiali da lavorare: Alluminio; Bronzo; Ghisa; Fusioni d’acciaio; Leghe a base di cobalto; Duroplastici; Altri metalli non ferrosi; Acciaio INOX; Acciaio, fusioni d’acciaio; Acciai con durezza > 54 HRC; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Termoplasti; Legno

Fornitura:

  • Questa spazzola a disco viene fornita con il set di adattatori AK 32-2.

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello