Descrizione:
Eccezionali per lavori di finitura e altissima finitura e per la preparazione graduale alla lucidatura. Il granulo agglomerato autoravvivante garantisce una durata lunghissima e una rugosità superficiale omogenea per tutta la vita dell’utensile. Il sistema di serraggio CDR è dotato sul lato utensile di un collegamento a vite con filettatura esterna (plastica). Adatto anche ai sistemi utilizzati sul mercato: Roloc™, Lockit, Speed Lok TR, Power Lock tipo III, sistema Fastlock B, Roll-On.
Proprietà:
- Sistema di serraggio: Sistema CDR
- Giri/min., opz., da: 3800 RPM
- Giri/min., opz., fino a: 13000 RPM
- Abrasivo: Corindone A GRANULO AGGLOMERATO
- ø esterno metrico: 50 mm
- Granulometria: 800
Vantaggi:
- Grande convenienza grazie ai tempi di cambio utensile ridottissimi.
- Grande comfort grazie alla facilità d'uso e alle basse vibrazioni.
- Il disco non si incolla, sposta o stacca.
Uso:
- Suggerimenti di applicazione: Dischi abrasivi COMBIDISC con platorello su alberi flessibili con impugnatura angolare: usare smerigliatrici angolari pneumatiche o elettriche piccole. Utilizzare un olio per smerigliare adatto al materiale per aumentare nettamente la durata e le prestazioni degli utensili.
- Tipi di lavorazione: Finitura graduale; Lavorazione di superfici
- Tipi di macchina: Smerigliatrici angolari; Smerigliatrici a batteria; Macchina ad albero flessibile; Smerigliatrice diritta
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Alluminio
- Acciaio INOX
- Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Materiali da lavorare: Alluminio; Acciaio INOX; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Fornitura:
- Il platorello deve essere ordinato a parte.
Nota:
- La velocità periferica massima consentita è di 50 m/s.
- Per motivi di sicurezza non si deve mai superare il numero di giri massimo indicato.