Carotatore/Sega a tazza metallo duro Ø 75x8 mm, gambo Ø 12 mm, profondità di taglio 4 mm universale

Codice art.: 4007220063392
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Punte a carotare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4007220063392
    EAN / GTIN 4007220063392
    Codice del produttore 25407508

    Descrizione

    Descrizione:

    I carotatori in metallo duro sono utensili professionali utilizzati per eseguire in modo veloce e preciso fori con diametri compresi tra 16 e 105 mm. Sono adatti alla lavorazione di acciai legati e non legati, acciaio INOX, metalli non ferrosi e materie plastiche (anche GFK). Possono essere usati sia su trapani manuali, sia su macchine stazionarie. La distribuzione dei denti (distanza tra dente e dente) dei carotatori PFERD è irregolare, in modo da impedire che l'utensile saltelli durante la lavorazione. La versione piatta (altezza dell’utensile 8 mm) è adatta alla lavorazione di materiale piano con spessore fino a 4 mm. La versione profonda (altezza utensile 35 mm) è ideale per l’utilizzo su superfici curve e materiali grezzi. La profondità di taglio massima corrisponde a 32 mm.

    Proprietà:

    • Giri/min. da, acciai resistenti alla ruggine e agli acidi: 85 RPM
    • Giri/min. da, metalli non ferrosi teneri: 190 RPM
    • Giri/min. da, acciai fino a 1.200 N/mm²: 170 RPM
    • Giri/min. da, materiali termoplastici, materiali sintetici rinforzati con fibre (GFK/CFK) componente di fibra inferiore a 40 %: 190 RPM
    • Giri/min. fino a, acciai resistenti alla ruggine e agli acidi: 215 RPM
    • Giri/min. fino a, metalli non ferrosi teneri: 280 RPM
    • Giri/min. fino a, acciai fino a 1.200 N/mm²: 255 RPM
    • Giri/min. fino a, mater. termoplastici, materiali sint. rinforzati con fibre (GFK/CFK) componente di fibra inferiore a 40%: 280 RPM
    • ø esterno metrico: 75 mm
    • Ø gambo metrico: 12 mm

    Vantaggi:

    • Massima precisione dell’oscillazione radiale grazie alla testa carotatrice e al gambo ricavati da un unico pezzo.
    • Rendimento elevato grazie a un bordo molto tagliente in metallo duro di alta qualità.
    • Punta di guida HSS sostituibile.

    Uso:

    • Suggerimenti di applicazione: I numeri di giri indicati sono relativi alle macchine che mantengono costante il numero di giri anche sotto carico. Per le macchine a basse prestazioni, con forte diminuzione del numero di giri, i valori possono essere aumentati del 30% circa. Tali valori possono addirittura arrivare al 100% se i denti non rimangono costantemente a contatto del materiale, ad esempio nel caso di tubi o di superfici ricurve. In questo modo si evita il saltellare dell'utensile sul pezzo, che causa la rottura dei denti. I carotatori in metallo duro sono adatti alla lavorazione dell'acciaio inossidabile (INOX). Per evitare fenomeni di corrosione occorre rimuovere i trucioli dal pezzo che si generano durante la lavorazione. Si consiglia la pulizia chimica e/o meccanica (trattamento con acidi/lucidatura). I carotatori in metallo duro PFERD sono riaffilabili. Se eseguite tempestivamente e in modo appropriato, le riaffilature allungano sensibilmente la vita dell'utensile. Si prega di rivolgersi al servizio locale di riaffilatura.
    • Tipi di lavorazione: Praticare aperture; Perforazione
    • Tipi di macchina: Trapani stazionari; Trapano; Robot; Macchine stazionarie

    Materiale:

    • Materiali da lavorare:
      • Alluminio
      • Ghisa temprata
      • Ghisa nera temprata (GTS, GJMB)
      • Ottone
      • Bronzo
      • Acciai da cementazione
      • Ghisa
      • Fusioni d’acciaio
      • Truciolato
      • Rame
      • Duroplastici
      • Elastomeri
      • Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK)
      • Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK) componente di fibra ≤ 40%
      • Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK) componente di fibra > 40%
      • Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Leghe di alluminio dure
      • Metallo non ferroso duro
      • Legno duro
      • Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Altri metalli non ferrosi
      • Altro
      • Materie plastiche
      • Leghe di alluminio morbide
      • Metallo non ferroso tenero
      • Leghe di titanio tenere (resistenza alla trazione 500 N/mm²)
      • Legno tenero
      • Acciaio INOX
      • Acciaio
      • Acciaio, fusioni d’acciaio
      • Acciai con durezza > 54 HRC
      • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Acciai oltre 700 N/mm² (> 220 HB)
      • Acciai fino a 700 N/mm² (< 220 HB)
      • Termoplasti
      • Titanio
      • Leghe di titanio
      • Acciai per utensili
      • Leghe di alluminio da lavorazione plastica
      • Ghisa bianca temprata (GTW, GJMW)
      • Legno
      • Zinco
      • Materiali da lavorare: Alluminio; Ghisa temprata; Ghisa nera temprata (GTS, GJMB); Ottone; Bronzo; Acciai da cementazione; Ghisa; Fusioni d’acciaio; Truciolato; Rame; Duroplastici; Elastomeri; Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK); Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK) componente di fibra ≤ 40%; Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK) componente di fibra > 40%; Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS); Leghe di alluminio dure; Metallo non ferroso duro; Legno duro; Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Altri metalli non ferrosi; Altro; Materie plastiche; Leghe di alluminio morbide; Metallo non ferroso tenero; Leghe di titanio tenere (resistenza alla trazione 500 N/mm²); Legno tenero; Acciaio INOX; Acciaio; Acciaio, fusioni d’acciaio; Acciai con durezza > 54 HRC; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acciai oltre 700 N/mm² (> 220 HB); Acciai fino a 700 N/mm² (< 220 HB); Termoplasti; Titanio; Leghe di titanio; Acciai per utensili; Leghe di alluminio da lavorazione plastica; Ghisa bianca temprata (GTW, GJMW); Legno; Zinco

    Fornitura:

    • I carotatori in metallo duro sono dotati di punta di guida acclusa.

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello