Carotatore/Sega a tazza metallo duro Ø 42x8 mm, gambo Ø 10 mm, profondità di taglio 4 mm universale

Codice art.: 4007220063170
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
⌀ Nominale DC 42 mm
Materiale da taglio HM
⌀ Gambo 10 mm
Profondità di taglio 4 mm
Tipo di prodotto Punte a carotare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220063170
EAN / GTIN 4007220063170
Codice del produttore 25404208
Numero-L L51140 1092

Descrizione

Descrizione:

I carotatori in metallo duro sono utensili professionali utilizzati per eseguire in modo veloce e preciso fori con diametri compresi tra 16 e 105 mm. Sono adatti alla lavorazione di acciai legati e non legati, acciaio INOX, metalli non ferrosi e materie plastiche (anche GFK). Possono essere usati sia su trapani manuali, sia su macchine stazionarie. La distribuzione dei denti (distanza tra dente e dente) dei carotatori PFERD è irregolare, in modo da impedire che l'utensile saltelli durante la lavorazione. La versione piatta (altezza dell’utensile 8 mm) è adatta alla lavorazione di materiale piano con spessore fino a 4 mm.

Proprietà:

  • Giri/min. da, acciai resistenti alla ruggine e agli acidi: 150 RPM
  • Giri/min. da, metalli non ferrosi teneri: 330 RPM
  • Giri/min. da, acciai fino a 1.200 N/mm²: 305 RPM
  • Giri/min. da, materiali termoplastici, materiali sintetici rinforzati con fibre (GFK/CFK) componente di fibra inferiore a 40 %: 330 RPM
  • Giri/min. fino a, acciai resistenti alla ruggine e agli acidi: 380 RPM
  • Giri/min. fino a, metalli non ferrosi teneri: 500 RPM
  • Giri/min. fino a, acciai fino a 1.200 N/mm²: 455 RPM
  • Giri/min. fino a, mater. termoplastici, materiali sint. rinforzati con fibre (GFK/CFK) componente di fibra inferiore a 40%: 500 RPM
  • ø esterno metrico: 42 mm
  • Ø gambo metrico: 10 mm

Vantaggi:

  • Massima precisione dell’oscillazione radiale grazie alla testa carotatrice e al gambo ricavati da un unico pezzo.
  • Rendimento elevato grazie a un bordo molto tagliente in metallo duro di alta qualità.
  • Punta di guida HSS sostituibile.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: I numeri di giri indicati sono relativi alle macchine che mantengono costante il numero di giri anche sotto carico. Per le macchine a basse prestazioni, con forte diminuzione del numero di giri, i valori possono essere aumentati del 30% circa. Tali valori possono addirittura arrivare al 100% se i denti non rimangono costantemente a contatto del materiale, ad esempio nel caso di tubi o di superfici ricurve. In questo modo si evita il saltellare dell'utensile sul pezzo, che causa la rottura dei denti. I carotatori in metallo duro sono adatti alla lavorazione dell'acciaio inossidabile (INOX). Per evitare fenomeni di corrosione occorre rimuovere i trucioli dal pezzo che si generano durante la lavorazione. Si consiglia la pulizia chimica e/o meccanica (trattamento con acidi/lucidatura). I carotatori in metallo duro PFERD sono riaffilabili. Se eseguite tempestivamente e in modo appropriato, le riaffilature allungano sensibilmente la vita dell'utensile. Si prega di rivolgersi al servizio locale di riaffilatura.
  • Tipi di lavorazione: Praticare aperture; Perforazione
  • Tipi di macchina: Trapani stazionari; Trapano; Robot; Macchine stazionarie

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Alluminio
    • Ghisa temprata
    • Ghisa nera temprata (GTS, GJMB)
    • Ottone
    • Bronzo
    • Acciai da cementazione
    • Ghisa
    • Fusioni d’acciaio
    • Truciolato
    • Rame
    • Duroplastici
    • Elastomeri
    • Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK)
    • Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK) componente di fibra ≤ 40%
    • Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK) componente di fibra > 40%
    • Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Leghe di alluminio dure
    • Metallo non ferroso duro
    • Legno duro
    • Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Altri metalli non ferrosi
    • Altro
    • Materie plastiche
    • Leghe di alluminio morbide
    • Metallo non ferroso tenero
    • Leghe di titanio tenere (resistenza alla trazione 500 N/mm²)
    • Legno tenero
    • Acciaio INOX
    • Acciaio
    • Acciaio, fusioni d’acciaio
    • Acciai con durezza > 54 HRC
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Acciai oltre 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Acciai fino a 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Termoplasti
    • Titanio
    • Leghe di titanio
    • Acciai per utensili
    • Leghe di alluminio da lavorazione plastica
    • Ghisa bianca temprata (GTW, GJMW)
    • Legno
    • Zinco
    • Materiali da lavorare: Alluminio; Ghisa temprata; Ghisa nera temprata (GTS, GJMB); Ottone; Bronzo; Acciai da cementazione; Ghisa; Fusioni d’acciaio; Truciolato; Rame; Duroplastici; Elastomeri; Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK); Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK) componente di fibra ≤ 40%; Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK) componente di fibra > 40%; Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS); Leghe di alluminio dure; Metallo non ferroso duro; Legno duro; Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Altri metalli non ferrosi; Altro; Materie plastiche; Leghe di alluminio morbide; Metallo non ferroso tenero; Leghe di titanio tenere (resistenza alla trazione 500 N/mm²); Legno tenero; Acciaio INOX; Acciaio; Acciaio, fusioni d’acciaio; Acciai con durezza > 54 HRC; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acciai oltre 700 N/mm² (> 220 HB); Acciai fino a 700 N/mm² (< 220 HB); Termoplasti; Titanio; Leghe di titanio; Acciai per utensili; Leghe di alluminio da lavorazione plastica; Ghisa bianca temprata (GTW, GJMW); Legno; Zinco

Fornitura:

  • I carotatori in metallo duro sono dotati di punta di guida acclusa.

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello