Descrizione:
Il taglio 3 è dotato di rompitruciolo ed è ideale per la lavorazione di acciaio, fusioni d’acciaio e ghisa. A seconda del diametro della fresa viene utilizzato con un numero di giri da 1.200 fino a 7.900 giri/min. Fresa a cono appuntito, punta spianata.
Proprietà:
- Giri/min. da, ghisa grigia, ghisa bianca: 2200 RPM
- Giri/min. da, acciai fino a 1.200 N/mm²: 2200 RPM
- Giri/min. fino a, ghisa grigia, ghisa bianca: 2700 RPM
- Giri/min. fino a, acciai fino a 1.200 N/mm²: 2700 RPM
- Taglio: 3
- ø esterno metrico: 12 mm
- Ø gambo metrico: 6 mm
- Angolo: 27 °
- Lunghezza, dentatura: 25 mm
- Lunghezza, totale: 65 mm
Vantaggi:
- Notevole aggressività.
- Utilizzabili con basso numero di giri.
- Tagliente del dente molto stabile grazie alla tenacità dell’acciaio superrapido (HSS).
- Grazie alla rotazione concentrica precisa, l’utensile non lascia battiture nel materiale. In questo modo si riduce sensibilmente l’usura dell’utensile e della macchina.
Uso:
- Suggerimenti di applicazione: Utilizzare frese HSS per quelle situazioni in cui la macchina per utensili non consente di raggiungere un alto numero di giri. Nell'uso su materiali teneri le frese HSS possono essere un'alternativa economica alle frese in metallo duro. Contrariamente alle frese in metallo duro, le frese HSS devono essere utilizzate a bassi numeri di giri. Quando la parte della testa utilizzata è quella col diametro minore, allora il numero di giri potrà essere aumentato.
- Tipi di lavorazione: Praticare aperture; Sbavatura; Spianatura; Fresare; Fresatura; Lavorazione di cordoni di saldatura
- Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Macchina utensile; Robot; Macchine stazionarie; Smerigliatrice diritta
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Ghisa temprata
- Ghisa nera temprata (GTS, GJMB)
- Acciai da cementazione
- Ghisa
- Fusioni d’acciaio
- Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)
- Acciaio
- Acciaio, fusioni d’acciaio
- Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Acciai oltre 700 N/mm² (> 220 HB)
- Acciai fino a 700 N/mm² (< 220 HB)
- Acciai per utensili
- Ghisa bianca temprata (GTW, GJMW)
- Materiali da lavorare: Ghisa temprata; Ghisa nera temprata (GTS, GJMB); Acciai da cementazione; Ghisa; Fusioni d’acciaio; Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS); Acciaio; Acciaio, fusioni d’acciaio; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acciai oltre 700 N/mm² (> 220 HB); Acciai fino a 700 N/mm² (< 220 HB); Acciai per utensili; Ghisa bianca temprata (GTW, GJMW)