Descrizione:
Il taglio 2 è dotato di rompitruciolo ed è ideale per la lavorazione di acciaio, fusioni d’acciaio e ghisa, acciaio inossidabile (INOX), metalli non ferrosi e materie plastiche. A seconda del diametro della fresa viene utilizzato con un numero di giri da 1.200 fino a 13.200 giri/min. Fresa a cono appuntito, punta spianata.
Proprietà:
- Giri/min. da, acciai resistenti alla ruggine e agli acidi: 1600 RPM
- Giri/min. da, metalli non ferrosi teneri: 5400 RPM
- Giri/min. da, materiali termoplastici, materiali sintetici rinforzati con fibre (GFK/CFK) componente di fibra inferiore a 40 %: 5400 RPM
- Giri/min. fino a, acciai resistenti alla ruggine e agli acidi: 2200 RPM
- Giri/min. fino a, metalli non ferrosi teneri: 6700 RPM
- Giri/min. fino a, mater. termoplastici, materiali sint. rinforzati con fibre (GFK/CFK) componente di fibra inferiore a 40%: 6700 RPM
- Taglio: 2
- ø esterno metrico: 12 mm
- Ø gambo metrico: 6 mm
- Angolo: 27 °
- Lunghezza, dentatura: 25 mm
- Lunghezza, totale: 65 mm
Vantaggi:
- Notevole aggressività.
- Utilizzabili con basso numero di giri.
- Tagliente del dente molto stabile grazie alla tenacità dell’acciaio superrapido (HSS).
- Grazie alla rotazione concentrica precisa, l’utensile non lascia battiture nel materiale. In questo modo si riduce sensibilmente l’usura dell’utensile e della macchina.
Uso:
- Suggerimenti di applicazione: Utilizzare frese HSS per quelle situazioni in cui la macchina per utensili non consente di raggiungere un alto numero di giri. Nell'uso su materiali teneri le frese HSS possono essere un'alternativa economica alle frese in metallo duro. Contrariamente alle frese in metallo duro, le frese HSS devono essere utilizzate a bassi numeri di giri. Quando la parte della testa utilizzata è quella col diametro minore, allora il numero di giri potrà essere aumentato.
- Tipi di lavorazione: Praticare aperture; Sbavatura; Spianatura; Fresare; Fresatura; Lavorazione di cordoni di saldatura
- Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Macchina utensile; Robot; Macchine stazionarie; Smerigliatrice diritta
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Alluminio
- Ghisa temprata
- Ghisa nera temprata (GTS, GJMB)
- Ottone
- Acciai da cementazione
- Ghisa
- Fusioni d’acciaio
- Rame
- Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK)
- Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)
- Legno duro
- Materie plastiche
- Leghe di alluminio morbide
- Acciaio INOX
- Acciaio
- Acciaio, fusioni d’acciaio
- Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Acciai oltre 700 N/mm² (> 220 HB)
- Acciai fino a 700 N/mm² (< 220 HB)
- Termoplasti
- Acciai per utensili
- Ghisa bianca temprata (GTW, GJMW)
- Legno
- Zinco
- Materiali da lavorare: Alluminio; Ghisa temprata; Ghisa nera temprata (GTS, GJMB); Ottone; Acciai da cementazione; Ghisa; Fusioni d’acciaio; Rame; Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK); Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS); Legno duro; Materie plastiche; Leghe di alluminio morbide; Acciaio INOX; Acciaio; Acciaio, fusioni d’acciaio; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acciai oltre 700 N/mm² (> 220 HB); Acciai fino a 700 N/mm² (< 220 HB); Termoplasti; Acciai per utensili; Ghisa bianca temprata (GTW, GJMW); Legno; Zinco