Fresa HSS ALU forma cilindrica con testa a sfera C Ø 16x25 mm, gambo Ø 6 mm alluminio/metalli non ferrosi

Codice art.: 4007220058947
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Fresa rotativa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220058947
EAN / GTIN 4007220058947
Codice del produttore 22411816
Numero-L L51140 413

Descrizione

Descrizione:

Il taglio ALU è particolarmente adatto per l’asportazione di metalli non ferrosi teneri, ottone, rame, leghe di alluminio, materie plastiche, materie plastiche rinforzate con fibre e gomma. La frese HSS con il taglio ALU possono essere utilizzate con un numero di giri da 4.000 a 6.000 giri/min. in base al diametro della fresa. Fresa cilindrica con testa a sfera.

Proprietà:

  • Giri/min. da, metalli non ferrosi teneri: 4000 RPM
  • Giri/min. da, materiali termoplastici, materiali sintetici rinforzati con fibre (GFK/CFK) componente di fibra inferiore a 40 %: 4000 RPM
  • Giri/min. fino a, metalli non ferrosi teneri: 6000 RPM
  • Giri/min. fino a, mater. termoplastici, materiali sint. rinforzati con fibre (GFK/CFK) componente di fibra inferiore a 40%: 6000 RPM
  • Taglio: ALU
  • ø esterno metrico: 16 mm
  • Ø gambo metrico: 6 mm
  • Lunghezza, dentatura: 25 mm
  • Lunghezza, totale: 65 mm

Vantaggi:

  • Notevole aggressività.
  • Utilizzabili con basso numero di giri.
  • Tagliente del dente molto stabile grazie alla tenacità dell’acciaio superrapido (HSS).
  • Grazie alla rotazione concentrica precisa, l’utensile non lascia battiture nel materiale. In questo modo si riduce sensibilmente l’usura dell’utensile e della macchina.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Utilizzare frese HSS per quelle situazioni in cui la macchina per utensili non consente di raggiungere un alto numero di giri. Nell'uso su materiali teneri le frese HSS possono essere un'alternativa economica alle frese in metallo duro. Contrariamente alle frese in metallo duro, le frese HSS devono essere utilizzate a bassi numeri di giri.
  • Tipi di lavorazione: Praticare aperture; Sbavatura; Spianatura; Fresare; Fresatura; Lavorazione di cordoni di saldatura
  • Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Macchina utensile; Robot; Macchine stazionarie; Smerigliatrice diritta

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Alluminio
    • Ottone
    • Rame
    • Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK)
    • Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK) componente di fibra ≤ 40%
    • Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK) componente di fibra > 40%
    • Materie plastiche
    • Leghe di alluminio morbide
    • Termoplasti
    • Zinco
    • Materiali da lavorare: Alluminio; Ottone; Rame; Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK); Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK) componente di fibra ≤ 40%; Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK) componente di fibra > 40%; Materie plastiche; Leghe di alluminio morbide; Termoplasti; Zinco

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello