Fresa per finitura HSS Ø 6,2 mm, gambo Ø 3 mm SP universale fine

Codice art.: 4007220058299
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Fresa rotativa

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4007220058299
    EAN / GTIN 4007220058299
    Codice del produttore 22392653
    Numero-L L51140 666

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese HSS per l’asportazione leggera con diametro del gambo di 3 mm, lunghezza del gambo di 30 mm e taglio speciale.

    Proprietà:

    • Giri/min. da, ghisa grigia, ghisa bianca: 4300 RPM
    • Giri/min. da, acciai fino a 1.200 N/mm²: 4300 RPM
    • Giri/min. fino a, ghisa grigia, ghisa bianca: 5400 RPM
    • Giri/min. fino a, acciai fino a 1.200 N/mm²: 5400 RPM
    • Taglio: Taglio speciale (SP)
    • ø esterno metrico: 6.2 mm
    • Ø gambo metrico: 3 mm
    • Angolo: 32 °
    • Lunghezza, dentatura: 10.5 mm
    • Lunghezza, totale: 40.5 mm

    Vantaggi:

    • Grazie alla rotazione concentrica precisa, l’utensile non lascia battiture nel materiale. In questo modo si riduce sensibilmente l’usura dell’utensile e della macchina.

    Uso:

    • Tipi di lavorazione: Praticare aperture; Sbavatura; Spianatura; Fresare; Fresatura
    • Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Smerigliatrice diritta

    Materiale:

    • Materiali da lavorare:
      • Ghisa temprata
      • Ghisa nera temprata (GTS, GJMB)
      • Acciai da cementazione
      • Ghisa
      • Fusioni d’acciaio
      • Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Acciaio
      • Acciaio, fusioni d’acciaio
      • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Acciai fino a 700 N/mm² (< 220 HB)
      • Acciai per utensili
      • Ghisa bianca temprata (GTW, GJMW)
      • Materiali da lavorare: Ghisa temprata; Ghisa nera temprata (GTS, GJMB); Acciai da cementazione; Ghisa; Fusioni d’acciaio; Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS); Acciaio; Acciaio, fusioni d’acciaio; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acciai fino a 700 N/mm² (< 220 HB); Acciai per utensili; Ghisa bianca temprata (GTW, GJMW)

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello