Fresa per finitura HSS Ø 5,2 mm, gambo Ø 3 mm SP universale fine

Codice art.: 4007220058282
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Fresa rotativa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220058282
EAN / GTIN 4007220058282
Codice del produttore 22392553
Numero-L L51140 724

Descrizione

Descrizione:

Frese HSS per l’asportazione leggera con diametro del gambo di 3 mm, lunghezza del gambo di 30 mm e taglio speciale.

Proprietà:

  • Giri/min. da, ghisa grigia, ghisa bianca: 5100 RPM
  • Giri/min. da, acciai fino a 1.200 N/mm²: 5100 RPM
  • Giri/min. fino a, ghisa grigia, ghisa bianca: 6400 RPM
  • Giri/min. fino a, acciai fino a 1.200 N/mm²: 6400 RPM
  • Taglio: Taglio speciale (SP)
  • ø esterno metrico: 5.2 mm
  • Ø gambo metrico: 3 mm
  • Angolo: 32 °
  • Lunghezza, dentatura: 8.7 mm
  • Lunghezza, totale: 38.7 mm

Vantaggi:

  • Grazie alla rotazione concentrica precisa, l’utensile non lascia battiture nel materiale. In questo modo si riduce sensibilmente l’usura dell’utensile e della macchina.

Uso:

  • Tipi di lavorazione: Praticare aperture; Sbavatura; Spianatura; Fresare; Fresatura
  • Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Smerigliatrice diritta

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Ghisa temprata
    • Ghisa nera temprata (GTS, GJMB)
    • Acciai da cementazione
    • Ghisa
    • Fusioni d’acciaio
    • Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Acciaio
    • Acciaio, fusioni d’acciaio
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Acciai fino a 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Acciai per utensili
    • Ghisa bianca temprata (GTW, GJMW)
    • Materiali da lavorare: Ghisa temprata; Ghisa nera temprata (GTS, GJMB); Acciai da cementazione; Ghisa; Fusioni d’acciaio; Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS); Acciaio; Acciaio, fusioni d’acciaio; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acciai fino a 700 N/mm² (< 220 HB); Acciai per utensili; Ghisa bianca temprata (GTW, GJMW)

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello