Descrizione:
Grazie alle tre sezioni di taglio identiche, la fresa HSS per spigoli è utilizzabile tre volte. Fresa cilindrica con diametro gambo 6 mm, con triplice profilo concavo, taglio speciale. Arrotondamento degli spigoli con raggio definito.
Proprietà:
- Versione ad angolo raggio: 5 mm
- Giri/min. da, ghisa grigia, ghisa bianca: 2400 RPM
- Giri/min. da, acciai fino a 1.200 N/mm²: 2400 RPM
- Giri/min. fino a, ghisa grigia, ghisa bianca: 3200 RPM
- Giri/min. fino a, acciai fino a 1.200 N/mm²: 3200 RPM
- Taglio: Taglio speciale (SP)
- ø esterno metrico: 8 mm
- Ø gambo metrico: 6 mm
- Lunghezza, dentatura: 30 mm
- Lunghezza, totale: 70 mm
Vantaggi:
- Grazie alla rotazione concentrica precisa, l’utensile non lascia battiture nel materiale. In questo modo si riduce sensibilmente l’usura dell’utensile e della macchina.
Uso:
- Suggerimenti di applicazione: Velocità di taglio 60–80 m/min., intervallo del numero di giri 3.100–4.200 giri/min. Per l’uso del diametro fresa più piccolo, ad esempio nella lavorazione di spigoli di lamiera, max 9.000 giri/min.
- Tipi di lavorazione: Sbavatura; Fresare; Fresatura; Arrotondamento; Lavorazione di spigoli (smusso, bisellatura)
- Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Smerigliatrice diritta
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Ghisa temprata
- Ghisa nera temprata (GTS, GJMB)
- Acciai da cementazione
- Ghisa
- Fusioni d’acciaio
- Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)
- Acciaio
- Acciaio, fusioni d’acciaio
- Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Acciai fino a 700 N/mm² (< 220 HB)
- Acciai per utensili
- Ghisa bianca temprata (GTW, GJMW)
- Materiali da lavorare: Ghisa temprata; Ghisa nera temprata (GTS, GJMB); Acciai da cementazione; Ghisa; Fusioni d’acciaio; Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS); Acciaio; Acciaio, fusioni d’acciaio; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acciai fino a 700 N/mm² (< 220 HB); Acciai per utensili; Ghisa bianca temprata (GTW, GJMW)